Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MITUTOYO 468-271 digitális 3 pontos belső mikrométer, 2.5 hüvelyk - 3 hüvelyk/63.5 mm - 76.2 mm tartomány, Ip65 | CT3RAR 511K40

MITUTOYO 468-271 digitális 3 pontos belső mikrométer, 2.5 hüvelyktől 3 hüvelykig/63.5 mm és 76.2 mm közötti tartomány, Ip65

Raktáron
Tétel: CT3RAR Modell: 468-271Kereszthivatkozás: 511K40
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
€2,765.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBelső mikrométer

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellKalibrációs tanúsítványTételÁr
MITUTOYO 193-211CERT digitális mikrométer 0-1 súrlódási Nist tok | AC6VBD 36J713 193-211CERTIgenSzámjegyű mikrométer€370.97
MITUTOYO 193-211 digitális mikrométer 0-1 hüvelykes súrlódás | AE3CDG 5C690 193-211NemSzámjegyű mikrométer€351.87
MITUTOYO 468-274 digitális 3 pontos belső mikrométer, 101.6 mm-től 127 mm-ig/4 hüvelyktől 5 hüvelykig terjedő tartomány, Ip65 | CT3RAN 392N46 468-274-Belső mikrométer€3,516.74
MITUTOYO 468-275 digitális 3 pontos belső mikrométer, 127 mm-től 152.4 mm-ig/5 hüvelyktől 6 hüvelykig terjedő tartomány, Ip65 | CT3RAP 392N47 468-275-Belső mikrométer€3,685.30
MITUTOYO 468-276 digitális 3 pontos belső mikrométer, 152.4 mm-től 177.8 mm-ig/6 hüvelyktől 7 hüvelykig terjedő tartomány, Ip65 | CT3RAQ 392N48 468-276-Belső mikrométer€4,161.18
MITUTOYO 468-272 digitális 3 pontos belső mikrométer, 3 hüvelyk és 3.5 hüvelyk között/76.2 mm és 88.9 mm közötti tartományban, Ip65 | CT3RAT 511K41 468-272-Belső mikrométer€2,811.17
MITUTOYO 468-273 digitális 3 pontos belső mikrométer, 3.5 hüvelyk és 4 hüvelyk közötti/88.9 mm és 101.6 mm közötti tartomány, Ip65 | CT3RAU 511K42 468-273-Belső mikrométer€2,839.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MITUTOYO 468-271 digitális 3 pontos belső mikrométer, 2.5 hüvelyktől 3 hüvelykig/63.5 mm és 76.2 mm közötti tartomány, Ip65
€2,765.10 /Mértékegység