Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MITUTOYO 342-271-30 Digi Crimp Height Mic 0-25 mm Ip-65 | CV3BWG 39X355

MITUTOYO 342-271-30 Digi Crimp Height Mic 0-25 mm Ip-65

Raktáron
Tétel: CV3BWG Modell: 342-271-30Kereszthivatkozás: 39X355
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
€907.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételmikrométer

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.495
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
MITUTOYO 122-151-10 mechanikus pengés mikrométer, mechanikustól hüvelykig terjedő tartomány | CV2TUE 785TH6 122-151-10Penge mikrométer€607.25
MITUTOYO 193-112 számjegyű mikrométer | CV2TUF 39X301 193-112Számjegyű mikrométer€413.51
MITUTOYO 331-351-30 digitális spline mikrométer, digitális, 0 hüvelyk - 1 hüvelyk/0 - 25.4 mm Tartomány | CV2TUJ 54GE72 331-351-30mikrométer€953.21
MITUTOYO 123-126 lemezes mikrofon, 1-2/001 hüvelykes méret | CV2TUT 39X075 123-126mikrométer€511.81
MITUTOYO 510-132 számlapjelző mikrométer, mechanikus, 0 hüvelyk és 1 hüvelyk közötti tartomány | CV2TUU 392N54 510-132Mikrométer jelzése€1,723.02
MITUTOYO 146-232 digitális hornyos mikrométer, mechanikus, hüvelykes | CV2TUX 45MY05 146-232mikrométer€783.58
MITUTOYO 326-351-30 digitális csavarmenet mikrométer, digitális, 0 hüvelyktől 1 hüvelykig/0 mm - 25 mm Tartomány | CV2TVE 54GE71 326-351-30mikrométer€1,322.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MITUTOYO 342-271-30 Digi Crimp Height Mic 0-25 mm Ip-65
€907.08 /Mértékegység