Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MITUTOYO 293-332-30 digitális mikrométer 2-3 hüvelyk 0.00005 Racsnis | AD8MTU 4LA72

MITUTOYO 293-332-30 digitális mikrométer 2-3 hüvelyk 0.00005 Racsnis

Raktáron
Tétel: AD8MTU Modell: 293-332-30Kereszthivatkozás: 4LA72

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€704.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektronikus digitális mikrométer
ÜllőLakás
Választék2-3"/50-75 mm
Felbontás0.00005 "/ 0.001 mm
SPC kimenetIgen
OrsóLakás
GyűszűRatchet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.855
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)26.92
Hajószélesség (cm)16.76
HS-kód9017304000
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellKalibrációs tanúsítványVálasztékFelbontásSPC kimenetÁr
MITUTOYO 293-330-30CERT elektronikus mikrométer 1 hüvelykes Cert Spc AA8YBM 1ARB5 293-330-30CERTIgen0-1"/0-25 mm0.00005 "/ 0.001 mmIgen€582.95
MITUTOYO 293-344-30 Elektronikus mikrométer Ip65 0-1 In | AA8YBN 1ARB6 293-344-30Nem0-1"/0-25 mm0.00005 "/ 0.001 mmNem€388.12
MITUTOYO 293-344-30CERT elektronikus mikrométer 1 hüvelykes Cert | AA8YCC 1ARD4 293-344-30CERTIgen0-1"/0-25 mm0.00005 "/ 0.001 mmNem€450.41
MITUTOYO 293-180 elektronikus digitális mikrométer 1 hüvelykes | AC2XQY 2NXD3 293-180-0-1"/0-25 mm0.00005 "/ 0.001 mmIgen€506.66
MITUTOYO 293-181 elektronikus mikrométer 1-2 hüvelykes Spc Ip65 | AC2XQZ 2NXD4 293-181-1-2"/25-50 mm0.00005 "/ 0.001 mmIgen€625.68
MITUTOYO 293-185 elektronikus digitális mikrométer 1 hüvelykes | AC2XRA 2NXD5 293-185-0-1"/0-25 mm0.00005 "/ 0.001 mmNem€417.20
MITUTOYO 293-186 elektronikus mikrométer 1-2 hüvelykes Ip65 | AC2XRB 2NXD6 293-186-1-2"/25-50 mm0.00005 "/ 0.001 mmNem€478.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MITUTOYO 293-332-30 digitális mikrométer 2-3 hüvelyk 0.00005 Racsnis
€704.73 /Mértékegység