Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MITUTOYO 293-344-30 Elektronikus mikrométer Ip65 0-1 In | AA8YBN 1ARB6

MITUTOYO 293-344-30 Elektronikus mikrométer Ip65 0-1 In

Raktáron
Tétel: AA8YBN Modell: 293-344-30Kereszthivatkozás: 1ARB6
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
€388.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektronikus digitális mikrométer
ÜllőLakás
Kalibrációs tanúsítványNem
Választék0-1"/0-25 mm
Felbontás0.00005 "/ 0.001 mm
SPC kimenetNem
OrsóLakás
GyűszűRatchet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)19.56
Hajószélesség (cm)10.67
HS-kód9017304000
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellKalibrációs tanúsítványVálasztékFelbontásSPC kimenetÁr
MITUTOYO 293-330-30CERT elektronikus mikrométer 1 hüvelykes Cert Spc AA8YBM 1ARB5 293-330-30CERTIgen0-1"/0-25 mm0.00005 "/ 0.001 mmIgen€582.95
MITUTOYO 293-344-30CERT elektronikus mikrométer 1 hüvelykes Cert | AA8YCC 1ARD4 293-344-30CERTIgen0-1"/0-25 mm0.00005 "/ 0.001 mmNem€450.41
MITUTOYO 293-180 elektronikus digitális mikrométer 1 hüvelykes | AC2XQY 2NXD3 293-180-0-1"/0-25 mm0.00005 "/ 0.001 mmIgen€506.66
MITUTOYO 293-181 elektronikus mikrométer 1-2 hüvelykes Spc Ip65 | AC2XQZ 2NXD4 293-181-1-2"/25-50 mm0.00005 "/ 0.001 mmIgen€625.68
MITUTOYO 293-185 elektronikus digitális mikrométer 1 hüvelykes | AC2XRA 2NXD5 293-185-0-1"/0-25 mm0.00005 "/ 0.001 mmNem€417.20
MITUTOYO 293-186 elektronikus mikrométer 1-2 hüvelykes Ip65 | AC2XRB 2NXD6 293-186-1-2"/25-50 mm0.00005 "/ 0.001 mmNem€478.46
MITUTOYO 293-330-30 digitális mikrométer 0-1 hüvelykes racsnis | AD8MTR 4LA70 293-330-30-0-1"/0-25 mm0.00005 "/ 0.001 mmIgen€468.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MITUTOYO 293-344-30 Elektronikus mikrométer Ip65 0-1 In
€388.12 /Mértékegység