Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MITUTOYO 103-224 9-10/.0001In. O. Mic R | CT3XWD 39X015

MITUTOYO 103-224 9-10/.0001In. O. Mic R

Raktáron
Cikkszám: CT3XWD Modell: 103-224Kereszthivatkozás: 39X015

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€542.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételmikrométer

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.205
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
MITUTOYO 103-129 Mikrométer 0-25 mm/0.001 mm | CT3XBR 39W990 103-129mikrométer€219.12
MITUTOYO 102-301 Mikrométer 0-25 mm | CT3XBT 39W981 102-301mikrométer€228.80
MITUTOYO 103-143-10 150-175/0.01 mm Külső mikrométer | CT3XVN 39W996 103-143-10Külső mikrométer€433.63
MITUTOYO 102-327-10 külső mikrométer, hüvelyk, 0-1 hüvelyk tartomány, +/-0.0001 hüvelyk pontosság, 0001 hüvelyk felbontás | CT3XVP 798K38 102-327-10Külső mikrométer€246.03
MITUTOYO 103-141-10 Külső mikrofon racsnis, 100-125/,01 mm | CT3XVQ 39W994 103-141-10Ratchet€348.47
MITUTOYO 103-142-10 125-150/,01 mm Külső mikrofon racsnis | CT3XVR 39W995 103-142-10Ratchet€378.15
MITUTOYO 103-139-10 50-75/,01 mm külső mikrofon racsnis | CT3XVT 39W992 103-139-10Ratchet€272.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MITUTOYO 103-224 9-10/.0001In. O. Mic R
€542.13 /Mértékegység