Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MITUTOYO 193-212 digitális mikrométer 1-2 hüvelykes súrlódás | AE3CDH 5C691

MITUTOYO 193-212 digitális mikrométer, 1-2 hüvelykes súrlódás

Raktáron
Tétel: AE3CDH Modell: 193-212Kereszthivatkozás: 5C691
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
€377.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDigitális külső mikrométer
ÜllőKeményfém, lapos
Választék1–2 ”
Felbontás0.0001 "
SPC kimenetNem
OrsóLakás
GyűszűSúrlódás

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4095
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)19.81
Hajószélesség (cm)10.67
HS-kód9032200000
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellÜllőTételVálasztékFelbontásSPC kimenetGyűszűÁr
MITUTOYO 193-213 digitális mikrométer 2-3 hüvelykes racsnis | AD6XNL 4CGF4 193-213LakásDigitális mikrométer2–3 ”0.0001 "-Ratchet€430.60
MITUTOYO 293-333-30 elektronikus mikrométer 3-4 hüvelykes spc AD6XNP 4CGF7 293-333-30LakásDigitális mikrométer3-4"/75-100 mm0.00005 "/ 0.001 mmIgenRatchet€745.52
MITUTOYO 293-336-30 elektronikus mikrométer 1-2 hüvelyk 0.00005 hüvelyk | AD6XNQ 4CGF8 293-336-30LakásDigitális mikrométer1-2"/25-50 mm0.00005 "/ 0.001 mmIgenSúrlódás€562.49
MITUTOYO 293-347-30 elektronikus mikrométer 3-4 hüvelyk 0.00005 hüvelyk | AD6XNT 4CGG1 293-347-30LakásDigitális mikrométer3-4"/75-100 mm0.00005 "/ 0.001 mmNemRatchet€654.09
MITUTOYO 293-349-30 elektronikus mikrométer 0-1 hüvelyk 0.0001 hüvelyk | AD6XNU 4CGG2 293-349-30LakásDigitális mikrométer0-1"/0-25 mm0.00005 "/ 0.001 mmNemRatchet€422.21
MITUTOYO 193-111 digitális mikrométer kívül 0 - 25 mm | AE9YDF 6NPZ8 193-111Lakásmikrométer0 és 25mm között0.001mmNemRatchet€323.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MITUTOYO 193-212 digitális mikrométer, 1-2 hüvelykes súrlódás
€377.14 /Mértékegység