Laposfejű tüskék

Szűrő

APPROVED VENDOR -

Horgonytüskék, 3/8 x 12 hüvelyk hosszúság, 13 PK

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
4NFC2AD8XEE€34.94
APPROVED VENDOR -

Horgonytüskék, 3/8 x 10 hüvelyk hosszúság, 15 PK

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
4NFC1AD8XED€34.94
APPROVED VENDOR -

Horgonytüskék, 3/8 x 8 hüvelyk hosszúság, 20 PK

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
4NFA9AD8XEC€34.94

Laposfejű tüskék

A lapos fejű tüskék, más néven vágott szögek, ideálisak általános betonrögzítéshez és tetőfedéshez, valamint szigetelések és egyrétegű membránok szerkezeti beton tetőfedélzetekhez való rögzítéséhez. Gyakran előnyben részesítik őket a közönséges körmökkel szemben, mert téglalap alakú formájuk lehetővé teszi, hogy ellenálljanak a fából való kihúzásnak, így biztonságosabbak.

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan vannak felszerelve a lapos fejű tüskék?

Kalapáccsal kell felszerelni, és ferdén kell beleütni a fába, hogy megakadályozzák a hasadást.

Milyen előnyei vannak a lapos fejű tüskék használatának?

Erős tartóerőt kínálnak, ellenállnak a fából való kihúzásnak, és számos alkalmazási területen használhatók.

Hogyan kell karbantartani a lapos fej tüskéit?

A lapos fejű tüskéket rendszeresen ellenőrizni kell, hogy nincs-e benne korrózió vagy sérülés. Ha szükséges, ki kell cserélni, biztosítva a csatlakozás biztonságosságát.

Biztonságosak a lapos fejű tüskék használata?

Használatuk általában biztonságos, ha megfelelően telepítik. Ügyelni kell azonban arra, hogy ne üsse meg az ujjait a kalapáccsal.

Hogyan jobbak a lapos fejű tüskék, mint a hagyományos körmök?

A lapos fejű tüskék sima szárral rendelkeznek, így a felhasználók könnyedén áthajthatják őket a felületen.

Hogyan kell tárolni ezeket a körmöket?

A lapos fejű tüskéket száraz, hűvös helyen kell tárolni a rozsda vagy korrózió elkerülése érdekében.

Hogyan határozhatom meg a megfelelő méretű tüskét az alkalmazásomhoz?

A szükséges lapos fejű tüske mérete a csatlakoztatandó fa méretétől függ.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?