Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MITUTOYO 293-347-30 elektronikus mikrométer 3-4 hüvelyk 0.00005 hüvelyk | AD6XNT 4CGG1

MITUTOYO 293-347-30 Elektronikus mikrométer 3-4 hüvelyk 0.00005 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD6XNT Modell: 293-347-30Kereszthivatkozás: 4CGG1
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
€654.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDigitális mikrométer
ÜllőLakás
Választék3-4"/75-100 mm
Felbontás0.00005 "/ 0.001 mm
SPC kimenetNem
OrsóLakás
GyűszűRatchet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.26
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)34.29
Hajószélesség (cm)21.84
HS-kód9032200000
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellÜllőTételVálasztékFelbontásSPC kimenetGyűszűÁr
MITUTOYO 193-213 digitális mikrométer 2-3 hüvelykes racsnis | AD6XNL 4CGF4 193-213LakásDigitális mikrométer2–3 ”0.0001 "-Ratchet€430.60
MITUTOYO 293-333-30 elektronikus mikrométer 3-4 hüvelykes spc AD6XNP 4CGF7 293-333-30LakásDigitális mikrométer3-4"/75-100 mm0.00005 "/ 0.001 mmIgenRatchet€745.52
MITUTOYO 293-336-30 elektronikus mikrométer 1-2 hüvelyk 0.00005 hüvelyk | AD6XNQ 4CGF8 293-336-30LakásDigitális mikrométer1-2"/25-50 mm0.00005 "/ 0.001 mmIgenSúrlódás€562.49
MITUTOYO 293-349-30 elektronikus mikrométer 0-1 hüvelyk 0.0001 hüvelyk | AD6XNU 4CGG2 293-349-30LakásDigitális mikrométer0-1"/0-25 mm0.00005 "/ 0.001 mmNemRatchet€422.21
MITUTOYO 193-212 digitális mikrométer 1-2 hüvelykes súrlódás | AE3CDH 5C691 193-212Keményfém, laposDigitális külső mikrométer1–2 ”0.0001 "NemSúrlódás€377.14
MITUTOYO 193-111 digitális mikrométer kívül 0 - 25 mm | AE9YDF 6NPZ8 193-111Lakásmikrométer0 és 25mm között0.001mmNemRatchet€323.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MITUTOYO 293-347-30 Elektronikus mikrométer 3-4 hüvelyk 0.00005 hüvelyk
€654.09 /Mértékegység