STARRETT S436FXRLZ mikrométer készlet 13-24 hüvelyk 0.001 felbontás 12 db | AE6MVN 5UAA6 / 64466

STARRETT S436FXRLZ mikrométer készlet 13-24 hüvelyk 0.001 felbontás 12 db

Raktáron
Tétel: AE6MVN Típus: S436FXRLZKereszthivatkozás: 5UAA6 / 64466

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€23,930.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKülső mikrométer készlet, 12 db
Mikrométerek tartoznak13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 hüvelyk
Választék12–24 ”
Felbontás0.001 "
SPC kimenetNem
GyűszűRatchet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 49.05
Hajó magassága (cm)58.42
Hajó hossza (cm)87.63
Hajószélesség (cm)50.8
HS-kód9017304000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételVálasztékFelbontásGyűszűÁr
STARRETT ST436.1AXFLZ mikrométerkészlet 0 - 3 hüvelykes 0.0001 hüvelykes | AC4GWR 2ZUA6 / 68038 ST436.1AXFLZMikrométer készlet0–3 ”0.0001 "Súrlódás€1,378.44
STARRETT ST436.1BXRLZ mikrométerkészlet 0 - 4 hüvelyk 0.0001 hüvelykes | AC4GWT 2ZUA7 / 68041 ST436.1BXRLZMikrométer készlet0–4 ”0.0001 "Ratchet€2,177.94
STARRETT S436.1CXRLZ mikrométerkészlet, 0-6 hüvelykes tartomány, 0.001 hüvelykes beosztás | AC4GWU 2ZUA8 / 68044 S436.1CXRLZMikrométer készlet0–6 ”0.001 "Ratchet€3,318.65
STARRETT S436EXRLZ mikrométer készlet 0-12 hüvelyk 0.001 felbontás 12 db | AE6MVL 5UAA4 / 52012 S436EXRLZKülső mikrométer készlet, 12 db0–12 ”0.001 "Ratchet€8,370.55
STARRETT S436DXRLZ mikrométer készlet 6-12 hüvelyk 0.001 felbontás 6 db | AE6MVM 5UAA5 / 64463 S436DXRLZKülső mikrométer készlet, 6 db6–12 ”0.001 "Ratchet€5,738.03
STARRETT S436MEXRLZ mikrométer készlet külső | AH2QNH 30A564 / 52014 S436MEXRLZMikrométer készlet0 és 300mm között0.001 "Ratchet€9,774.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STARRETT S436FXRLZ mikrométer készlet 13-24 hüvelyk 0.001 felbontás 12 db
€23,930.69 /Mértékegység