BUSSMANN Üveg biztosítékkészletek


A Bussmann üvegbiztosítékkészletek áramkörvédelmet nyújtanak azáltal, hogy megakadályozzák a túláramokat, amelyek károkhoz vagy tűzveszélyhez vezethetnek. Ezek a készletek különféle üvegcsöves biztosítékokat tartalmaznak, különböző áramerősséggel, lehetővé téve a felhasználók számára, hogy kiválaszthassák az adott alkalmazásuknak megfelelő biztosítékot. Ők a...újra használatos autóipari, ipari és kereskedelmi elektromos rendszerekben, valamint elektronikus eszközökben és készülékekben. Ezek a biztosítékkészletek elengedhetetlenek az elektromos áramkörök biztonságának és megfelelő működésének biztosításához azáltal, hogy megszakítják az elektromos áram áramlását, ha az áram meghaladja a biztonságos szintet.Olvass tovább

Szűrő
Feszültség besorolása: 32/125/250 V AC
StílusModellBiztosíték sorozatTételA beépített biztosítékok teljes számaÁr (ÁFA nélkül)
A
GSK-260
ABC, AGC, GMA, GMC, MDL, MDABiztosíték szervizkészlet260€881.00
B
NO.270
ABC, AGC, GMA, MDA, MDLBiztosíték készlet270€1,714.38
C
NO.205
ABC, AGC, GMA, MDLBiztosíték készlet200€933.60

Jellemzők

  • Ezek a Bussmann biztosítékkészletek biztosítékokat tartalmaznak, és hengeres testtel rendelkeznek a biztosítéktartókba és panelekbe való egyszerű beszerelés érdekében.
  • A készletben található biztosítékok kerámia és üveg anyagok kombinációjából készültek az elektromos áramkörök túláram elleni védelmére.
  • Ezek a Bussmann biztosítékkészletek olyan biztosítékokkal rendelkeznek, amelyek gyors működésű és időkésleltetési jellemzőket kínálnak, lehetővé téve a különböző áramköri követelményeknek megfelelő biztosíték kiválasztását.
  • Úgy tervezték, hogy egy sor váltakozó feszültséghez hozzáférjenek, beleértve a 125 VAC, 250 VAC és 32 VAC feszültséget is, amelyek különböző feszültségigényű különböző elektromos áramkörökhöz alkalmasak.

Szabványok és jóváhagyások

  • CSA
  • UL

Gyakran ismételt kérdések

Milyen biztosítéksorozatokat tartalmaznak ezek a készletek?

Ezek a készletek különféle biztosítéksorozatokat tartalmaznak, például ABC, AGC, GLH, GMA és MDL biztosítékokat, hogy az alkalmazások széles skáláját lefedjék.

Hány biztosítékot helyezhetek el ezekben a Bussmann biztosítékkészletekben?

  • Bussmann NO.270, GSK-260 & NO.205 a biztosítéküveg készletek maximum 270, 260 és 205 biztosítékot tudnak befogadni.

Mi a teendő, ha a készletben lévő biztosíték kiolvad vagy ki kell cserélni?

Ha egy biztosíték kiolvad vagy ki kell cserélni, azonosítsa a hibás biztosítékot, távolítsa el az áramkörből, és cserélje ki a készletben található, azonos erősségű biztosítékra.

Mi a különbség a kerámia és az üvegtestű biztosítékok között?

A tartósságukról és magas hőmérséklettűrő képességükről ismert kerámiatestű biztosítékok alkalmasak ipari és magas hőmérsékletű alkalmazásokhoz, míg az üvegtestű biztosítékok költséghatékonyak, de kevésbé hőállóak, és gyakran használják alacsony és közepes feszültségű forgatókönyvekben, például autóiparban. és háztartási elektronika.

Milyen szempontokat kell figyelembe venni az üvegbiztosíték-készletek kiválasztásakor?

A főbb tényezők közé tartozik a feszültség és az erősítő névleges értéke, a biztosítéksorozat, a test anyaga és a speciális alkalmazások, amelyek biztosítják, hogy megfelelően megfeleljenek az áramkörvédelmi követelményeknek.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?