Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INSIZE 5002-4E mérőeszközkészlet, 0-1 hüvelykes tartomány | CE9XUX 55VN81

INSIZE 5002-4E mérőeszközkészlet, 0-1 hüvelykes tartomány

Raktáron
Tétel: CE9XUX Modell: 5002-4EKereszthivatkozás: 55VN81
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
€168.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMérőszerszám készlet
Választék0-1 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.133
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellVálasztékFelbontásMéretÁr
INSIZE ISD-V250A látásmérő rendszer, számítógéppel, 19 hüvelykes képernyő | CE9CBY 55VN98 ISD-V250A-0.5 mikron m450 280 mm x mm€28,184.01
INSIZE 5022-E mérőeszköz készlet, 0 - 25 mm Tartomány, 0.001 mm Felbontás | CE9XUY 55VN78 5022-E0-6"/0-150 mm, 0-1"/0-25 mm0.0005"/0.01 mm, 0.00005"/0.001 mm-€336.95
INSIZE 5003-1 mérőeszköz készlet, 0 - 150mm Tartomány | CE9XUZ 55VN79 5003-10-6", 0-1",0-6"/0-150 mm--€225.59
INSIZE 5003-1E mérőeszköz készlet, 0 - 150mm 0.01mm Felbontás | CE9XVA 55VN80 5003-1E0-6"/0-150 mm, 0-1", 0.-6"/0-150 mm0.0005 "/ 0.01 mm-€211.93
INSIZE 5052-E mérőeszköz készlet, 0 - 12.7 mm Tartomány | CE9XVB 55VN82 5052-E0-6"/0-150 mm, 0-1"/0-25 mm, 0-1/2"/0-12.7 mm0.0005"-0.01mm, 0.00005"/0.001mm, 0.0005"-€756.77
INSIZE ISD-V270CNCA-U CNC látásmérő rendszer, számítógéppel, 19.5 hüvelykes képernyő | CF2MNQ 55VN99 ISD-V270CNCA-U-0.5 mikron m500 330 mm x mm€72,177.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INSIZE 5002-4E mérőeszközkészlet, 0-1 hüvelykes tartomány
€168.01 /Mértékegység