Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MITUTOYO 468-976 Digital 3-Point Inside Micrometer Set, 0.275 Inch To 0.5 In/6.92 mm To 12.7 mm Range, Ip65 | CT3RJL 54GF74

MITUTOYO 468-976 digitális 3 pontos belső mikrométer készlet, 0.275 hüvelyk és 0.5 hüvelyk között / 6.92 mm és 12.7 mm közötti tartomány, IP65

Raktáron
Item: CT3RJL Modell: 468-976Kereszthivatkozás: 54GF74

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€3,876.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBelső mikrométer készlet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.35
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételVálasztékFelbontásSPC kimenetGyűszűÁr
MITUTOYO 103-907-40 mikrométer készlet 0–6 hüvelyk 0.0001 hüvelyk 6 db | AB2JWK 1MDW5 103-907-40Mikrométer készlet0–6 ”0.0001 "NemSúrlódás / Racsnis€1,771.42
MITUTOYO 103-929 mikrométer készlet 0-3 hüvelyk 0.001 hüvelyk 3db | AD6XMR 4CGD1 103-929Mikrométer készlet0–3 ”0.001 "NemRatchet€724.86
MITUTOYO 103-908-40 mikrométer készlet 0-12 0.0001 12 db-ban | AD6XMT 4CGD4 103-908-40Mikrométer készlet0–12 ”0.0001 "NemSúrlódás / Racsnis€4,314.16
MITUTOYO 103-909 Mikrométer készlet 6-12in 0.0001 In 7db | AD6XMU 4CGD5 103-909Mikrométer készlet6–12 ”0.0001 "NemRatchet€3,005.65
MITUTOYO 293-961-30 Mikrométer készlet 0-4 In 0.00005 In 4 db | AD6XNV 4CGG3 293-961-30Mikrométer készlet, IP650-4"/0-101 mm0"IgenRatchet€2,244.96
MITUTOYO 293-960-30 Digitális mikrométerkészlet | AD8MTZ 4LA77 293-960-30Digitális külső mikrométer készlet0-3"/0-76 mm0.00005 "/ 0.001 mmIgenRatchet€1,588.14
MITUTOYO 103-922 Mikrométerkészlet 0-3 In | AE3CCT 5C673 103-922Mikrométer készlet0–3 ”0.0001 "NemSúrlódás / Racsnis€764.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MITUTOYO 468-976 digitális 3 pontos belső mikrométer készlet, 0.275 hüvelyk és 0.5 hüvelyk között / 6.92 mm és 12.7 mm közötti tartomány, IP65
€3,876.44 /Mértékegység