Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STARRETT S436.1CXRLZ mikrométerkészlet, 0-6 hüvelykes tartomány, 0.001 hüvelykes beosztás | AC4GWU 2ZUA8 / 68044

STARRETT S436.1CXRLZ mikrométerkészlet, 0-6 hüvelyk tartomány, 0.001 hüvelykes beosztás

Raktáron
Tétel: AC4GWU Típus: S436.1CXRLZKereszthivatkozás: 2ZUA8 / 68044

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€3,318.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMikrométer készlet
Mikrométerek tartoznak1,2,3,4,5,6 "
Választék0–6 ”
Felbontás0.001 "
SPC kimenetNem
GyűszűRatchet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.41
Hajó magassága (cm)21.08
Hajó hossza (cm)40.13
Hajószélesség (cm)22.35
HS-kód9017304000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Az alkatrészek pontos mérésére használják gépészeti, megmunkálási és gyártási alkalmazásokban
    • Keményfém felülettel rendelkezik, amely extra hosszú kopást biztosít, és racsnis ütköző mechanizmussal rendelkezik az egyenletes nyomás és a gyors beállítás érdekében
    • A recézett, gyűrűs ellenanya biztosítja a gyors és gyors rögzítést
    • Különálló és lépcsőzetes ábrákkal ellátva a pontosság és az egyszerű olvashatóság érdekében

Termékváltozatok

TermékekModellTételVálasztékFelbontásGyűszűÁr
STARRETT ST436.1AXFLZ mikrométerkészlet 0 - 3 hüvelykes 0.0001 hüvelykes | AC4GWR 2ZUA6 / 68038 ST436.1AXFLZMikrométer készlet0–3 ”0.0001 "Súrlódás€1,378.44
STARRETT ST436.1BXRLZ mikrométerkészlet 0 - 4 hüvelyk 0.0001 hüvelykes | AC4GWT 2ZUA7 / 68041 ST436.1BXRLZMikrométer készlet0–4 ”0.0001 "Ratchet€2,177.94
STARRETT S436EXRLZ mikrométer készlet 0-12 hüvelyk 0.001 felbontás 12 db | AE6MVL 5UAA4 / 52012 S436EXRLZKülső mikrométer készlet, 12 db0–12 ”0.001 "Ratchet€8,370.55
STARRETT S436DXRLZ mikrométer készlet 6-12 hüvelyk 0.001 felbontás 6 db | AE6MVM 5UAA5 / 64463 S436DXRLZKülső mikrométer készlet, 6 db6–12 ”0.001 "Ratchet€5,738.03
STARRETT S436FXRLZ mikrométer készlet 13-24 hüvelyk 0.001 felbontás 12 db | AE6MVN 5UAA6 / 64466 S436FXRLZKülső mikrométer készlet, 12 db12–24 ”0.001 "Ratchet€23,930.69
STARRETT S436MEXRLZ mikrométer készlet külső | AH2QNH 30A564 / 52014 S436MEXRLZMikrométer készlet0 és 300mm között0.001 "Ratchet€9,774.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STARRETT S436.1CXRLZ mikrométerkészlet, 0-6 hüvelyk tartomány, 0.001 hüvelykes beosztás
€3,318.65 /Mértékegység