Mélységi mikrométerekKis lyukak és furatok mélységének mérésére szolgál, és rendkívül pontos méréseket biztosít. Különböző alaphosszúsággal és rúdátmérővel kapható. Digitális mélységmérők és mikrométerek is rendelkezésre állnak(75 termék)
Mikrométerek belsejébenIdeális hengerek, anyák, perselyek, csapágyak és csövek belső méreteinek mérésére. Keményfém mérőlappal, IP65 vízvédelemmel, funkciózárral és kimeneti porttal rendelkezik(9 termék)
Mikrométer fejekLézeres műszerekkel, manipulátorokkal, mérőberendezésekkel és esztergagépekkel használható beállítási, pozicionálási vagy mérési alkalmazásokhoz. Egyes modellek (elektronikus) nullázási lehetőséggel és LCD képernyővel rendelkeznek a pontos leolvasások megjelenítéséhez(14 termék)
Tárcsás féknyeregA belső és külső átmérők, mélység és lépések mérésére tervezett rozsdamentes acél tolómérők. Magas ütésvédelemmel rendelkezik, és rögzítőcsavarral rendelkezik a számlapelőlaphoz és a csúszópofa helyzetének megőrzéséhez(33 termék)
Digitális féknyeregMérje meg egy tárgy belső és külső területét a felső és alsó állkapocs segítségével, és jelenítse meg az eredményeket LCD-n. A nulla beállítású vezérlőkkel a szerszámok kalibrálva tarthatók, a hüvelykes/mm-es vezérlőgombokkal pedig metrikus vagy hüvelykben mérhetők(114 termék)
MagasságmérőkEdzett acél idomok ideálisak a megmunkálandó munkadarab magasságának jelölésére. SPC-kimenet, finom előtolás-beállítás dobozos bilinccsel és keményfém vágófej(35 termék)
ÉrzékelőkAcélból készült tapintómérők két nehezen elérhető sík felület közötti résszélességek mérésére. 4 és 6 hüvelykes pengehossz változatban kapható(9 termék)
Lyukfúró furat és huzalmérőkKiváló minőségű huzal- és furatmérőket tartalmaz, amelyek a vezetékek, illetve a furatok átmérőjének mérésére szolgálnak. Acélból készült, és különböző hosszúságban és mérési tartományban kapható. Tartós fúrómérők és kis furatmérő készletek is kaphatók(18 termék)
FúrópontmérőkAz acél készítette a fúrópontokat, amelyek 59 fokos szögben mérhetik a fúrási pontokat. Állítható és kivehető horogszabályokkal és csúszó fejekkel rendelkezik, szatén króm kivitelben(1 termék)
Gages központjaEdzett acél mérőeszközök a hüvelykenkénti menetek számának meghatározására a 14., 20., 24. és 32. hüvelyk beosztáson keresztül(1 termék)
Gage Blocks / Clamps felügyeleti mesterekNégyszögletes és négyzet alakú mérőhasábok, amelyeket más mérőeszközök, például mikrométerek és tolómérők kalibrálására terveztek. Mérési tartománya 0.050-4 hüvelyk, és különböző magasságban, hosszúságban és névleges méretben kapható(87 termék)
Tárcsázás jelzőkTartalmazza az AGD 1 és AGD 2 mérőórákat, amelyek bármely alkatrész általános eltérését mérik az elvárt szabványtól. Csillogásmentes lapos kristálylappal rendelkezik, amely szorosan az előlaphoz van rögzítve, hogy megakadályozza a folyadékok behatolását. Különböző számlapméretekben és beosztásokban kapható(205 termék)
Jelzőtartók alapjai és állványaiNagy teherbírású Mitutoyo mágneses állványok, talpak és jelzőtartók, amelyek kompatibilisek az összes számlapjelzővel és számlap tesztjelzővel. Funkciós Be / OFF kapcsoló, amely azonnali fel- és leszerelést tesz lehetővé(3 termék)
Elektronikus digitális kijelzőkAlkalmas adatgyűjtéshez folyamatirányító alkalmazásokban, és könnyen átviheti a tényleges méréseket számítógépre vagy nyomtatóra, operátorhiba nélkül olvasás vagy rögzítés közben(45 termék)
DurométerekKézi analóg és digitális durométerek poliészter, nitril, vinil, PVC, természetes gumi, neoprén, bőr és polisztirol rugalmasságának mérésére. Shore A / Shore D skálával rendelkezik, és 3.94 és 7.09 hüvelykes magasságban elérhető(8 termék)
Laboratóriumi mikroszkópokTartalmaz 120 VAC sztereó mikroszkópokat, kétoldali zoomvezérlő gombbal és binokuláris stílusú szemlencsékkel, dioptria beállítással. Optikai nagyítási tartománya 10x-40x(8 termék)
Digitális skálaegységekBiztosítson pontos vízszintes / függőleges lineáris mérést és elhelyezést a munkadarabok és a gépasztalok számára. LCD-vel rendelkezik az SPC porton keresztül számítógépre rögzíthető mérések megjelenítéséhez(54 termék)
Él- és központkeresőkÚgy tervezték, hogy segítse az orsóközéppontok és munkapontok megtalálását fúrópréseken és marógépeken. Acélból készül, egy- és kétvégű változatban, különböző szárátmérőkkel(6 termék)
Középső ütésekAutomatikus középső lyukasztók, amelyek acél hegye alkalmas indítólyukak lyukasztására a fúrás megkönnyítése érdekében(1 termék)