Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MITUTOYO 103-907-40 mikrométer készlet 0–6 hüvelyk 0.0001 hüvelyk 6 db | AB2JWK 1MDW5

MITUTOYO 103-907-40 Mikrométer készlet 0 - 6 hüvelyk 0.0001 hüvelyk 6 db

Raktáron
Tétel: AB2JWK Modell: 103-907-40Kereszthivatkozás: 1MDW5
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
€1,771.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMikrométer készlet
Mikrométerek tartoznak1, 2, 3, 4, 5, 6
Választék0–6 ”
Felbontás0.0001 "
SPC kimenetNem
GyűszűSúrlódás / Racsnis

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.824
Hajó magassága (cm)20.07
Hajó hossza (cm)37.85
Hajószélesség (cm)26.92
HS-kód9017304000
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellTételVálasztékFelbontásSPC kimenetGyűszűÁr
MITUTOYO 103-929 mikrométer készlet 0-3 hüvelyk 0.001 hüvelyk 3db | AD6XMR 4CGD1 103-929Mikrométer készlet0–3 ”0.001 "NemRatchet€724.86
MITUTOYO 103-908-40 mikrométer készlet 0-12 0.0001 12 db-ban | AD6XMT 4CGD4 103-908-40Mikrométer készlet0–12 ”0.0001 "NemSúrlódás / Racsnis€4,314.16
MITUTOYO 103-909 Mikrométer készlet 6-12in 0.0001 In 7db | AD6XMU 4CGD5 103-909Mikrométer készlet6–12 ”0.0001 "NemRatchet€3,005.65
MITUTOYO 293-961-30 Mikrométer készlet 0-4 In 0.00005 In 4 db | AD6XNV 4CGG3 293-961-30Mikrométer készlet, IP650-4"/0-101 mm0"IgenRatchet€2,244.96
MITUTOYO 293-960-30 Digitális mikrométerkészlet | AD8MTZ 4LA77 293-960-30Digitális külső mikrométer készlet0-3"/0-76 mm0.00005 "/ 0.001 mmIgenRatchet€1,588.14
MITUTOYO 103-922 Mikrométerkészlet 0-3 In | AE3CCT 5C673 103-922Mikrométer készlet0–3 ”0.0001 "NemSúrlódás / Racsnis€764.28
MITUTOYO 103-930 Mikrométer készlet 0-4 In | AE3CCU 5C674 103-930Mikrométer készlet0–4 ”0.001 "NemRatchet€875.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MITUTOYO 103-907-40 Mikrométer készlet 0 - 6 hüvelyk 0.0001 hüvelyk 6 db
€1,771.42 /Mértékegység