INSIZE ISD-V250A látásmérő rendszer, számítógéppel, 19 hüvelykes képernyő | CE9CBY 55VN98

INSIZE ISD-V250A Vision mérőrendszer, számítógéppel, 19 hüvelykes képernyő

Raktáron
Tétel: CE9CBY Modell: ISD-V250AKereszthivatkozás: 55VN98

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€28,184.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMérőszerszám készlet
Pontosság(2.5+L/100) mikron m
MegvilágításContour felület állítható LED-del
Nagyobbítás33x-195x
Tápegység110/220V, 50/60 Hz
OlvasásDigitális
Felbontás0.5 mikron m
Méret450 280 mm x mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 178.5735
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellVálasztékFelbontásMéretÁr
INSIZE 5002-4E mérőeszközkészlet, 0-1 hüvelykes tartomány | CE9XUX 55VN81 5002-4E0-1 "--€168.01
INSIZE 5022-E mérőeszköz készlet, 0 - 25 mm Tartomány, 0.001 mm Felbontás | CE9XUY 55VN78 5022-E0-6"/0-150 mm, 0-1"/0-25 mm0.0005"/0.01 mm, 0.00005"/0.001 mm-€336.95
INSIZE 5003-1 mérőeszköz készlet, 0 - 150mm Tartomány | CE9XUZ 55VN79 5003-10-6", 0-1",0-6"/0-150 mm--€225.59
INSIZE 5003-1E mérőeszköz készlet, 0 - 150mm 0.01mm Felbontás | CE9XVA 55VN80 5003-1E0-6"/0-150 mm, 0-1", 0.-6"/0-150 mm0.0005 "/ 0.01 mm-€211.93
INSIZE 5052-E mérőeszköz készlet, 0 - 12.7 mm Tartomány | CE9XVB 55VN82 5052-E0-6"/0-150 mm, 0-1"/0-25 mm, 0-1/2"/0-12.7 mm0.0005"-0.01mm, 0.00005"/0.001mm, 0.0005"-€756.77
INSIZE ISD-V270CNCA-U CNC látásmérő rendszer, számítógéppel, 19.5 hüvelykes képernyő | CF2MNQ 55VN99 ISD-V270CNCA-U-0.5 mikron m500 330 mm x mm€72,177.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INSIZE ISD-V250A Vision mérőrendszer, számítógéppel, 19 hüvelykes képernyő
€28,184.01 /Mértékegység