Visizek megmunkálása

Szűrő

WILTON TOOLS -

Satu

A Wilton satuja kiváló minőségű öntöttvasból készült, és ideális a munkadarabok szilárdan tartásához vagy rögzítéséhez fúrási, menetfúrási és dörzsárazási munkák során. Ezekhez a satukhoz köszörült satuágy tartozik, hogy biztosítsa a pofa problémamentes mozgását, valamint gyors működésű anya (egyes modelleken) a fémalkatrészek gyors be- és kirakodásához.

StílusModelltípusÁr (ÁFA nélkül)
A63238Folyamatos anya, 1335€228.01
A63239Folyamatos anya 1345€300.55
A63240Folyamatos anya 1360€389.96
B63243Gyors dió, 1460€715.04
StílusModellPofa megnyitásaPofaszélességTorok mélységeÁr (ÁFA nélkül)
A96131622 3 / 8 "2"1"€645.88
ajánlatkérés
A96131644 15 / 16 "4"1 3 / 4 "€1,247.40
ajánlatkérés
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A9626604€1,580.04
A9626608€1,226.61
PALMGREN -

Dual Force Double Station Gépi satu

StílusModellPofa megnyitásaPofaszélességTeljes magasságTeljes hosszTorok mélységeÁr (ÁFA nélkül)
A96259350–9.252 ”4"3-13/1618-5/641.496 "€4,768.11
B96259364.921–12.441 ”6"521-7/641 3 / 4 "€5,454.97
FERVI -

Vise táblázat

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A0036 / 100G€204.30
ajánlatkérés
B0036 / 125G€280.53
ajánlatkérés
A0036 / 150G€481.77
ajánlatkérés
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A6525-120€2,914.97
A6525-76€1,960.87
A6525-73€1,683.62
WILTON TOOLS -

Satu alap forgatható

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A12290€482.22
B12295€925.62
PALMGREN -

Keresztcsúszók

StílusModellPofa megnyitásaPofaszélességTorok mélységeÁr (ÁFA nélkül)
A96303033"3"1 3 / 8 "€316.01
ajánlatkérés
B96306016"6"2"€951.38
C96308018"8"2"€1,099.36
PALMGREN -

Ipari saruk

StílusModellPofa megnyitásaPofaszélességTorok mélységeÁr (ÁFA nélkül)
A96114054"4"1 3 / 4 "€618.16
ajánlatkérés
B96116027"6"2"€1,323.63
ajánlatkérés
PALMGREN -

Gyorskioldó satu

StílusModellPofa megnyitásaPofaszélességTorok mélységeÁr (ÁFA nélkül)
A96123213"3"1"€142.76
ajánlatkérés
B96124214"4"1 3 / 8 "€349.27
ajánlatkérés
C96126216"6"1 7 / 8 "€583.18
D96128218"8"1 5 / 8 "€673.60
ajánlatkérés
PALMGREN -

Alacsony profilú satu

StílusModellPofa megnyitásaPofaszélességTorok mélységeÁr (ÁFA nélkül)
A96123033"3"1 1 / 8 "€131.67
ajánlatkérés
B96124034"4"1 3 / 8 "€200.97
ajánlatkérés
C96126016"6"2"€537.66
D96128018"8"2"€761.76
PALMGREN -

Hagyományos fúrósatu

StílusModellPofa megnyitásaÁllkapocs típusPofaszélességTeljes magasságTeljes hosszTorok mélységeÁr (ÁFA nélkül)
A96121521 1 / 2 "barázdált1 1 / 2 "1.75 "5.125 "1"€214.95
B96122532-1 / 2 "barázdált2 7 / 16 "2 9 / 16 "8"1 1 / 2 "€271.57
C96123013"Sima3"3"9"1 3 / 4 "€428.16
D96122513"barázdált2 7 / 16 "--1 1 / 2 "€200.97
ajánlatkérés
E96124014"barázdált4"3.25 "10.75 "13 / 4 "€625.98
F96126026"barázdált6"4"13.75 "2"€973.93
DAYTON -

Satu marógép

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
3W764AD2XPH€1,124.57
WILTON TOOLS -

Marógép Satu 1-1 / 2 D 4 hüvelyk nyitva

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
11713AB7ZLG€1,270.99
DAYTON -

Tilting Vise 3-way Jaw 4 Inch Jaw Open 4 In

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
4CPF3AD6YVV€1,224.24
STARRETT -

Szerszámkészítő bilincskészlet 2 hüvelykes kapacitás 2 db

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
160AD6XDX€513.23
ECLIPSE -

Satu forgatható 5 hüvelyk hosszúság 9 hüvelyk magasság

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
902-117AF7ZAH€88.70
DAYTON -

Marósatu pofa W 6 hüvelykes pofa nyitott 6 hüvelyk

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
4CPE9AD6YVR€824.79
DAYTON -

Vise Cross

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
6Z848AF2YFE€469.07
DAYTON -

Vise fúró

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
6Z847AF2YFD€448.09
FERVI -

Thicknesser, 2 Blades, 230V, 1.5 kW, Single Phase Motor

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
0517ACF3RNY€1,323.35
Lásd a részleteket

Visizek megmunkálása

A gépi satu szilárdan összetartja a munkadarabot marási, fúrási, alakítási és köszörülési műveletek során. Ezek a gépsatuk széles alappal rendelkeznek a stabil rögzítés érdekében, széles pofákkal pedig nagy felületet biztosítanak. Raptor Supplies gépi satu széles skáláját kínálja olyan márkáktól, mint Dayton, Eclipse, Optimum, Palmgren, Starrett, Te-Co, Wilton és Nyugat felé. Rövidre nyírt szőnyeg A satu kiváló minőségű öntöttvas szerkezettel rendelkezik, amely maximális szilárdságot biztosít a munkadarabok megtartása vagy rögzítése közben. Ezeknek a satuknak van egy köszörült satuágyuk, amely biztosítja a pofa problémamentes mozgását. Egyes modellek gyors működésű anyával vannak felszerelve, amelyek biztosítják a fémkészletek gyors be- és kirakodását. Palmgren A satu simán forgó mozgása és egyszerű szögbeállítása biztosítja a teljes pontosságot. Ezek a satuk sokoldalú kialakításúak, hogy kiküszöböljék az állkapocs játékát és fenntartsák a sima mozgást. Ez azt is lehetővé teszi, hogy a satukat önmagukban vagy más gépekkel kombinálva is használják. Ezek a gépsatuk maximum 13.5 hüvelykes teljes hosszban kaphatók Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?