PALMGREN 9625936 Gépi satu, dupla állomás, 6 hüvelykes méret | AH4VFM 35MG42

PALMGREN 9625936 Gépi satu, dupla állomás, 6 hüvelykes méret

Raktáron
Tétel: AH4VFM Típus: 9625936Kereszthivatkozás: 35MG42

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,454.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGép Vise
Ágy / alapFöldi
Rögzítő erő7960
Állkapocs elhajlás0.002 "
Pofa megnyitása4.921–12.441 ”
Állkapocs tányérSima
Pofaszélesség6"
Teljes magasság5
Teljes hossz21-7/64
Torok mélysége1 3 / 4 "
típusKettős erő
Vise pofa anyagaAcél
Satu anyagaVas

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 52.2
Hajó magassága (cm)24.38
Hajó hossza (cm)54.61
Hajószélesség (cm)24.13
Származási országTW

Termék részletek:

    • Max. Utazás: 12-7 / 16

Termékváltozatok

TermékekModellPofa megnyitásaPofaszélességTeljes magasságTeljes hosszTorok mélységeÁr
PALMGREN 9625935 Gépi satu, dupla állomás, 4 hüvelykes méret | AH4VFL 35MG41 96259350–9.252 ”4"3-13/1618-5/641.496 "€4,768.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PALMGREN 9625936 Gépi satu, dupla állomás, 6 hüvelykes méret
€5,454.97 /Mértékegység