VESTIL G6 sorozatú szerkezeti fogaslécvédők


Szűrő
Melléklet típusa: Csavaroz , Csatorna mérete: 6" , Csatorna vastagsága: 0.2 " , Szín: Sárga , Mélység: 6" , Anyaga: Acél , Rögzítési furat mérete: 5 / 8 " , Szerelőlap mélysége: 6.25 " , Szerelőlap szélessége: 10.5 " , Csomag méret: 1 , Használható hossz: 3 11 / 16 " , Szélesség: 8.06 "
StílusModellMagasságÁr (ÁFA nélkül)
A
G6-12
12.25 "€113.41
B
G6-18
18.25 "€128.64
C
G6-24
24.25 "€150.01
D
G6-36
36.25 "€189.86

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?