PALMGREN 9625935 Gépi satu, dupla állomás, 4 hüvelykes méret | AH4VFL 35MG41

PALMGREN 9625935 Gépi satu, dupla állomás, 4 hüvelykes méret

Raktáron
Tétel: AH4VFL Típus: 9625935Kereszthivatkozás: 35MG41

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,768.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGép Vise
Ágy / alapFöldi
Rögzítő erő7960
Állkapocs elhajlás0.002 "
Pofa megnyitása0–9.252 ”
Állkapocs tányérSima
Pofaszélesség4"
Teljes magasság3-13/16
Teljes hossz18-5/64
Torok mélysége1.496 "
típusKettős erő
Vise pofa anyagaAcél
Satu anyagaVas

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22.68
Hajó magassága (cm)15.75
Hajó hossza (cm)50.55
Hajószélesség (cm)19.81
Származási országTW

Termék részletek:

    • Max. Utazás: 3-1 / 2

Termékváltozatok

TermékekModellPofa megnyitásaPofaszélességTeljes magasságTeljes hosszTorok mélységeÁr
PALMGREN 9625936 Gépi satu, dupla állomás, 6 hüvelykes méret | AH4VFM 35MG42 96259364.921–12.441 ”6"521-7/641 3 / 4 "€5,454.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PALMGREN 9625935 Gépi satu, dupla állomás, 4 hüvelykes méret
€4,768.10 /Mértékegység