Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WILTON TOOLS 63238 satufúró prés folyamatos anya 1335 pofa 3 hüvelykes | AC9WNK 3KZL7 / 1335

WILTON TOOLS 63238 satufúró prés folyamatos anya 1335 pofa 3 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC9WNK Típus: 63238Kereszthivatkozás: 3KZL7 / 1335
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
€228.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSatu, Drill Press
típusFolyamatos anya, 1335

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.502
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8466208065
Származási országIN

Termék részletek:

A Wilton 63238 1335 fúrósatu biztonságosan rögzíti a munkadarabot a pofái közé, hogy korlátozza a mozgást, amikor a fúrószárat belenyomják. Ez a megmunkáló satu ideális fúráshoz, ragasztáshoz, fűrészeléshez, csiszolópapírozáshoz, csővágáshoz, csavarozáshoz, fa- és fémmegmunkálási alkalmazásokhoz.

Jellemzők:

  • A Wilton 63238 1335 fúrósatu kiváló minőségű öntöttvas szerkezettel rendelkezik a nagy nyomószilárdság és kopásállóság érdekében.
  • Köszörült satuágya van a sima és egyenletes pofamozgás érdekében.
  • Ez a masszív satu edzett felső V-hornyú pofákkal van felszerelve a kerek tárgyak függőleges és vízszintes rögzítéséhez.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen biztonsági óvintézkedéseket kell betartani a fúróprés satu használata közben?

    A.
  • Mély lyukak készítésekor gyakran tisztítsa meg a lyukakat.
  • A kipörgés elkerülése érdekében használjon bilincseket.
  • Győződjön meg arról, hogy a vágószerszám vagy a fúrószár megfelelően rögzítve van a tokmányban.
  • A fúróprés elindítása előtt vegye le a tokmánykulcsot.

K. Hova szereli fel a fúróprés satuját?

A. Helyezze a fúróprés satut a fúróprés asztalra, és igazítsa a satu egyik furatát a fúróprésasztalon található furathoz. Csúsztasson egy alátétet a csavarra, és helyezze be a csavart az igazított satu furatába.

Termékváltozatok

TermékekModelltípusÁr
WILTON TOOLS 63239 satufúró prés folyamatos anya 1345 pofa 4 hüvelykes | AC9WNM 3KZL9 / 1345 63239Folyamatos anya 1345€300.55
WILTON TOOLS 63240 satufúró prés folyamatos anya 1360 pofa 5 hüvelykes | AC9WNP 3KZN2 / 1360 63240Folyamatos anya 1360€389.96
WILTON TOOLS 63243 satufúró prés gyorsanya 1460 pofa | AC6WNT 9KZN3 / 6 63243Gyors dió, 1460€715.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WILTON TOOLS 63238 satufúró prés folyamatos anya 1335 pofa 3 hüvelyk
€228.01 /Mértékegység