Manométerek

Szűrő

Manométerek mérik a nyomást és az áramlást a páciens légútjában. Mivel a manométerek rendkívül precízek, gyakran használják kalibrálási szabványként, ideálisak a beltéri alkalmazásokhoz...Tovább

DWYER INSTRUMENTS -

Manométerek

StílusModelltípusÁr (ÁFA nélkül)
AMÁRKUS II 26-€625.55
ajánlatkérés
B1227Kettős tartományú U-dőlésszögű manométer€319.91
ajánlatkérés
C1221-8-DU-Tube€103.39
REED INSTRUMENTS -

Digitális manométerek

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
AR3002€298.80
BR3030€358.86
CR3100€403.90
DWYER INSTRUMENTS -

Digitális manométerek

StílusModellTételÁr (ÁFA nélkül)
A478A-1Digitális manométer€510.26
B477-1T-AVManométer készlet€1,794.15
CDPG-110Nyomásmérő€589.32
StílusModellKapcsolat típusaMax. NyomásÁr (ÁFA nélkül)
A477B-4szálkás kalász30 psig€1,168.22
A477B-5szálkás kalász60 psig€1,168.22
A477B-3szálkás kalász15 psig€1,168.22
A477B-1szálkás kalász3 psig€1,168.22
A477B-2szálkás kalász3 psig€1,168.22
A477B-6Tömörítés100 psig€1,168.22
A477B-7Tömörítés200 psig€1,168.22
DWYER INSTRUMENTS -

Analóg manométerek

StílusModellTételÁr (ÁFA nélkül)
A1211-30Nyomásmérő€286.89
B104-10Nyomásmérő€1,481.32
C1213-15Nyomásmérő€94.32
DRSM-4-BNyomásmérő€4,612.93
DMÁRKUS II 40-1Nyomásmérő€433.19
D102.5Nyomásmérő€1,785.31
D1211-100Nyomásmérő€304.73
D1221-16-W/MNyomásmérő€118.68
DRSM-1-ANyomásmérő€4,612.93
D1223-8-DNyomásmérő€273.81
DMARK II M-700PANyomásmérő€109.41
D1223-16-DNyomásmérő€247.13
EA-104Olaj€141.28
StílusModellHg. KívántHosszÁr (ÁFA nélkül)
A1211-86 oz.16 3 / 4 "€236.07
ajánlatkérés
A1211-127 oz.20 3 / 4 "€268.89
ajánlatkérés
A1211-169 oz.24 3 / 4 "€269.39
ajánlatkérés
A1211-2412.5 oz.32 3 / 4 "€292.20
ajánlatkérés
A1211-3617.5 oz.44 3 / 4 "€297.28
ajánlatkérés
A1211-4822.5 oz.56 3 / 4 "€361.79
ajánlatkérés
A1211-6027 oz.68 3 / 4 "€381.93
ajánlatkérés
A1211-7232 oz.80 3 / 4 "€381.93
ajánlatkérés
A1211-12057 oz.128 3 / 4 "€397.56
ajánlatkérés
TSI ALNOR -

Kézi digitális manométer, -15 hüvelykes wc - 15 hüvelykes wc, NIST nyomon követhető tanúsítvány

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
5825CU7CQQ€1,690.73
TESTO -

Differenciál manométer, Bluetooth-csatlakozású vezeték nélküli, -60 hüvelykes wc - 60 hüvelykes WC

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
0560 1510 01CU6KMQ€265.53
GRAINGER -

Mérő folyadék, piros, fajsúly ​​0.85, 8 oz palackkapacitás, 5MZC5, piros

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
5MZC5CP8KJR€48.98
EXTECH -

Digitális manométer, -29 PSI - 29 PSI, Nist Traceable Certificate, Dual LCD, 4 mm-es tömlőszár

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
407910-NISTCP4VPB€828.72
PETERSEN PRODUCTS -

Nyomásmérő

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
924-100CF3BXH€94.02
REED INSTRUMENTS -

Digitális manométer, Differenciálmérő, NIST tanúsítvánnyal, 100 psi

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
R3100-NISTCD4DLK€726.73
REED INSTRUMENTS -

Digitális manométer, Differenciálmérő, NIST tanúsítvánnyal, 30 psi

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
R3030-NISTCD4DLH€681.68
REED INSTRUMENTS -

Digitális manométer, Differenciálmérő, NIST tanúsítvánnyal, 5 psi

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
R3002-NISTCD4DLF€621.62
UEI TEST INSTRUMENTS -

Digitális manométer, -60 hüvelykes wc - 60 hüvelykes WC, Nist nyomon követhető tanúsítvány

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
EM201B-NCU7DWC€827.89
DWYER INSTRUMENTS -

Analóg manométer, Flex U-Tube, -8-8 hüvelykes WC, zöld

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
1212CH9PGC€298.46
Lásd a részleteket
UNIWELD -

Gáznyomás-tesztkészlet, 0-15 hüvelykes skála

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
45506CD4TTX-
ajánlatkérés
UNIWELD -

Gáznyomás-tesztkészlet, 0-35 hüvelykes skála

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
45503CD4TTW-
ajánlatkérés

Manométerek

Manométerek a nyomás és az áramlás mérésére szolgálnak a páciens légútjában. Raptor Supplies a REED Instruments nyomásmérőinek hatalmas választékát kínálja, Uniweld, Yellow Jacket és Dwyer. REED műszerek Az R3100 digitális manométerek 100 psi-ig terjedő nyomáskülönbség és túlnyomás mérésére szolgálnak. Ezek a manométerek pontos mérést tesznek lehetővé 11 különböző egységben, és háttérvilágítású LCD képernyővel és belső memóriával rendelkeznek a mérések tárolására és megjelenítésére. Kompakt gáznyomás teszt készletek a Sárga kabát pontosan beállított csőnyomás LP és földgázokhoz. Ezek a készletek sárgaréz szerkezetűek, amelyek nagy alakíthatóságot és korrózióállóságot biztosítanak. Csőcsatlakozóval is rendelkeznek a sima csatlakozás érdekében, és 0 és 10 inH2O közötti nyomást biztosítanak.

Gyakran ismételt kérdések

Mire használható a manométer?

Mivel a manométert oly gyakran használják nyomásmérésre, az oszlopmagasság-különbség is standard mértékegység. Ez átváltható szabványos nyomásegységekre egy átváltási diagram segítségével. Egy bizonyos hőmérsékletű vízben vagy higanyban hüvelykben vagy centiméterben fejezik ki.

Milyen nyomást mér a manométer?

A manométerek olyan precíz eszközök, amelyeket a nyomás mérésére használnak, amelyet úgy határoznak meg, mint a gáz vagy folyadék által felületegységre jutó erőt a gravitációnak a gáz vagy folyadék tömegére gyakorolt ​​hatása miatt.

Milyen folyadékot használnak a manométerben?

A leggyakoribb folyadékok az alkohol, a víz és a higany.

Miért használnak alkoholt a manométerben?

Alacsony sűrűsége miatt az alkohol hosszabb oszlopot tesz lehetővé, mint más folyadékok a manométerekben. A ferde csőnek megfelelő meniszkuszt is ad.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?