DAYTON 3W764 Vise Milling Machine | AD2XPH

DAYTON 3W764 Vise Milling Machine

Raktáron
Tétel: AD2XPH Típus: 3W764

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,124.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPrecíziós marás Vise
BázisForgó
Ágy / alap0.002 "párhuzamos
Állkapocs elhajlás0.001 "@ 4000 font
Pofa megnyitása7-1 / 2 "
Pofaszélesség6"
Torok mélysége1-3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 33.75
Hajó magassága (cm)21.34
Hajó hossza (cm)54.1
Hajószélesség (cm)36.32
HS-kód8466208065
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 3W764 Vise Milling Machine
€1,124.56 /Mértékegység