APPROVED VENDOR Lug kompressziós csatlakozók

Szűrő

APPROVED VENDOR -

Tömörítő dugók

StílusModellPeep HoleKábel méreteKábel méret kódStud mérettípusSzélességSzínkódDie CodeÁr (ÁFA nélkül)
A24C333Nem300 kcmil300 kcmil1 / 2 "1 lyukú réz-réz hosszú hordó, 600 V-35 kV1.25 "fehér66€18.52
B24D010Nem400 kcmil400 kcmil3 / 8 "1 lyukú réz-réz hosszú hordó, 600 V-35 kV1.39 "Kék76€28.44
C24D026Nem2/0 AWG2/0 AWG5 / 16 "2 lyukú réz-réz hosszú hordó, 600 V-35 kV0.85 "Fekete45€11.88
D24D030Nem350 kcmil350 kcmil1 / 4 "2 lyukú réz-réz hosszú hordó, 600 V-35 kV1.36 "Piros71€22.79
E24D009Nem350 kcmil350 kcmil3 / 8 "1 lyukú réz-réz hosszú hordó, 600 V-35 kV1.36 "Piros71€24.65
F24D025Nem1/0 AWG1/0 AWG5 / 16 "2 lyukú réz-réz hosszú hordó, 600 V-35 kV0.75 "Rózsaszín42€9.08
G24D031Nem400 kcmil400 kcmil1 / 4 "2 lyukú réz-réz hosszú hordó, 600 V-35 kV1.41 "Kék76€29.59
H24D001Igen1/0 AWG1/0 AWG1 / 4 "1 lyukú réz-réz hosszú hordó, 600 V-35 kV0.75 "Rózsaszín42€7.23
I24D027Igen3/0 AWG3/0 AWG5 / 16 "2 lyukú réz-réz hosszú hordó, 600 V-35 kV0.96 "narancs50€13.12
J24D018Igen1 AWG1 AWG1 / 2 "2-lyukú réz-réz rövid cső, 600 V-35 kV0.75 "Zöld37€9.83
K24D019Igen3/0 AWG3/0 AWG1 / 4 "2-lyukú réz-réz rövid cső, 600 V-35 kV0.92 "narancs50€9.27
L24D028Igen4/0 AWG4/0 AWG5 / 16 "2 lyukú réz-réz hosszú hordó, 600 V-35 kV1.06 "Lila54€15.20
APPROVED VENDOR -

Compression Lug Die

StílusModellSzélességKábel méreteKábel méret kódSzínkódDie CodeLyukközpont a végéigHosszStud méretÁr (ÁFA nélkül)
A29YK820.6 "4 AWG4 AWGZöld370.44 "1.65 "5 / 16 "€6.67
A29YK730.6 "2/0 AWG2/0 AWGOliva540.44 "1.63 "5 / 16 "€12.10
B29YK630.41 "8 AWG8 AWGKék240.22 "1.28 "5 / 16 "€4.53
A29YK650.44 "6 AWG6 AWGSzürke290.34 "1.43 "3 / 16 "€5.22
A29YK660.47 "6 AWG6 AWGSzürke290.34 "1.72 "5 / 16 "€7.02
B29YK640.47 "8 AWG8 AWGKék240.22 "1.56 "3 / 8 "€6.23
A29YK740.63 "3/0 AWG3/0 AWGRubin600.44 "1.88 "1 / 4 "€20.17
A29YK830.63 "4 AWG4 AWGZöld370.44 "1.9 "3 / 8 "€6.62
A29YK840.64 "2 AWG2 AWGRózsaszín420.44 "2.12 "1 / 4 "€7.91
A29YK750.64 "3/0 AWG3/0 AWGRubin600.44 "2.1 "5 / 16 "€14.01
A29YK670.64 "2 AWG2 AWGRózsaszín420.34 "1.94 "1 / 2 "€9.50
A29YK850.72 "2 AWG2 AWGRózsaszín420.44 "2.09 "5 / 16 "€9.56
A29YK680.72 "1 AWG1 AWGArany450.34 "1.91 "1 / 4 "€11.93
A29YK760.72 "4/0 AWG4/0 AWGfehér660.44 "2.07 "5 / 16 "€18.30
A29YK860.75 "2 AWG2 AWGRózsaszín420.44 "2.34 "3 / 8 "€7.11
A29YK690.75 "1 AWG1 AWGArany450.34 "2.22 "5 / 16 "€9.29
B29YK770.75 "8 AWG8 AWGKék240.44 "2.32 "3 / 16 "€5.67
A29YK920.88 "2/0 AWG2/0 AWGOliva540.69 "2.82 "1 / 2 "€13.51
A29YK700.88 "1 AWG1 AWGArany450.34 "2.31 "1 / 2 "€8.77
B29YK780.88 "8 AWG8 AWGKék240.44 "2.47 "1 / 4 "€4.81
A29YK870.88 "1 AWG1 AWGArany450.44 "2.47 "3 / 8 "€7.86
A29YK910.88 "2/0 AWG2/0 AWGOliva540.69 "2.57 "3 / 8 "€12.39
A29YK930.94 "3/0 AWG3/0 AWGRubin600.69 "2.91 "3 / 8 "€14.26
A29YK940.97 "3/0 AWG3/0 AWGRubin600.69 "3.02 "1 / 2 "€4.62
A29YK790.97 "6 AWG6 AWGSzürke290.44 "2.64 "1 / 4 "€5.37
APPROVED VENDOR -

Július

StílusModellPeep HoleKábel méreteKábel méret kódStud mérettípusSzélességSzínkódDie CodeÁr (ÁFA nélkül)
A24C411Nem250 kcmil250 kcmil1 / 2 "2 lyukú réz-réz hosszú hordó, 600 V-35 kV1.13 "Sárga62€21.11
B24C321Nem4/0 AWG4/0 AWG1 / 4 "1 lyukú réz-réz hosszú hordó, 600 V-35 kV1.03 "Lila54€10.64
C24C329Nem2/0 AWG2/0 AWG1 / 2 "1 lyukú réz-réz hosszú hordó, 600 V-35 kV0.83 "Fekete45€11.74
D24C328Nem1/0 AWG1/0 AWG1 / 2 "1 lyukú réz-réz hosszú hordó, 600 V-35 kV0.75 "Rózsaszín42€9.05
B24C327Nem4/0 AWG4/0 AWG3 / 8 "1 lyukú réz-réz hosszú hordó, 600 V-35 kV1.03 "Lila54€14.94
C24C326Nem2/0 AWG2/0 AWG3 / 8 "1 lyukú réz-réz hosszú hordó, 600 V-35 kV0.83 "Fekete45€10.80
D24C325Nem1/0 AWG1/0 AWG3 / 8 "1 lyukú réz-réz hosszú hordó, 600 V-35 kV0.75 "Rózsaszín42€9.00
D24C324Nem1/0 AWG1/0 AWG5 / 16 "1 lyukú réz-réz hosszú hordó, 600 V-35 kV0.75 "Rózsaszín42€6.97
E24C323Nem1 AWG1 AWG5 / 16 "1 lyukú réz-réz hosszú hordó, 600 V-35 kV0.68 "Zöld37€5.61
F24C322Nem2 AWG2 AWG5 / 16 "1 lyukú réz-réz hosszú hordó, 600 V-35 kV0.59 "barna33€5.24
G24C320Nem4 AWG4 AWG1 / 4 "1 lyukú réz-réz hosszú hordó, 600 V-35 kV0.52 "Szürke29€3.99
B24C331Nem4/0 AWG4/0 AWG1 / 2 "1 lyukú réz-réz hosszú hordó, 600 V-35 kV1.03 "Lila54€14.02
H24C394Nem2/0 AWG2/0 AWG3 / 8 "2 lyukú réz-réz hosszú hordó, 600 V-35 kV0.83 "Fekete45€10.37
I24C318Nem8 AWG8 AWG1 / 4 "1 lyukú réz-réz hosszú hordó, 600 V-35 kV0.42 "Piros21€3.13
D24C317Nem1/0 AWG1/0 AWG# 10 "1 lyukú réz-réz hosszú hordó, 600 V-35 kV0.75 "Rózsaszín42€6.35
E24C316Nem1 AWG1 AWG# 10 "1 lyukú réz-réz hosszú hordó, 600 V-35 kV0.68 "Zöld37€5.69
F24C315Nem2 AWG2 AWG# 10 "1 lyukú réz-réz hosszú hordó, 600 V-35 kV0.59 "barna33€4.81
G24C314Nem4 AWG4 AWG# 10 "1 lyukú réz-réz hosszú hordó, 600 V-35 kV0.52 "Szürke29€4.57
J24C313Nem6 AWG6 AWG# 10 "1 lyukú réz-réz hosszú hordó, 600 V-35 kV0.44 "Kék24€3.34
I24C312Nem8 AWG8 AWG# 10 "1 lyukú réz-réz hosszú hordó, 600 V-35 kV0.42 "Piros21€3.16
K24C412Nem300 kcmil300 kcmil1 / 2 "2 lyukú réz-réz hosszú hordó, 600 V-35 kV1.25 "fehér66€27.44
L24C330Nem3/0 AWG3/0 AWG1 / 2 "1 lyukú réz-réz hosszú hordó, 600 V-35 kV0.92 "narancs50€9.81
M24C332Nem250 kcmil250 kcmil1 / 2 "1 lyukú réz-réz hosszú hordó, 600 V-35 kV1.13 "Sárga62€15.79
N24C406Nem1 AWG1 AWG1 / 2 "2 lyukú réz-réz hosszú hordó, 600 V-35 kV0.88 "Zöld37€9.47
O24C402Nem500 kcmil500 kcmil3 / 8 "2 lyukú réz-réz hosszú hordó, 600 V-35 kV1.61 "barna87€46.29

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?