Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24C333 fül 300 Kcmil 66 Die White | AB7UUG

APPROVED VENDOR 24C333 fül 300 Kcmil 66 Die White

Raktáron
Tétel: AB7UUG Modell: 24C333

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€18.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKompressziós fül
test anyagaRéz
Kábel mérete300 kcmil
Kábel méret kód300 kcmil
Színkódfehér
Csatlakozó típusaEgyenes hordó
Die Code66
Lyukközpont a végéig0.5 "
Hossz3.45 "
AnyagRéz
Szerelje1-lyuk
Peep HoleNem
Stud méret1 / 2 "
StílusStandard
típus1 lyukú réz-réz hosszú hordó, 600 V-35 kV
Szélesség1.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód8535908020
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellPeep HoleKábel méreteKábel méret kódStud mérettípusSzélességSzínkódDie CodeÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24D001 Fül 1 lyuk 1/0awg 42 Die Pink | AB7VTD 24D001Igen1/0 AWG1/0 AWG1 / 4 "1 lyukú réz-réz hosszú hordó, 600 V-35 kV0.75 "Rózsaszín42€7.22
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24D009 Fül 1 lyuk 350kcmli 71 Die Red | AB7VTM 24D009Nem350 kcmil350 kcmil3 / 8 "1 lyukú réz-réz hosszú hordó, 600 V-35 kV1.36 "Piros71€24.65
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24D010 fül 1 lyuk 400kcmli 76 Die Blue | AB7VTN 24D010Nem400 kcmil400 kcmil3 / 8 "1 lyukú réz-réz hosszú hordó, 600 V-35 kV1.39 "Kék76€28.45
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24D018 Fül 2 lyuk 1awg 37 Die Green | AB7VTX 24D018Igen1 AWG1 AWG1 / 2 "2-lyukú réz-réz rövid cső, 600 V-35 kV0.75 "Zöld37€9.83
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24D019 Fül 2 lyuk 3/0awg 50 Die Narancs | AB7VTY 24D019Igen3/0 AWG3/0 AWG1 / 4 "2-lyukú réz-réz rövid cső, 600 V-35 kV0.92 "narancs50€9.28
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24D025 Fül 2 lyuk 1/0awg 42 Die Pink | AB7VUE 24D025Nem1/0 AWG1/0 AWG5 / 16 "2 lyukú réz-réz hosszú hordó, 600 V-35 kV0.75 "Rózsaszín42€9.09
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24D026 Fül 2 lyuk 2/0awg 45 Die Black | AB7VUF 24D026Nem2/0 AWG2/0 AWG5 / 16 "2 lyukú réz-réz hosszú hordó, 600 V-35 kV0.85 "Fekete45€11.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 24C333 fül 300 Kcmil 66 Die White
€18.51 /Mértékegység