Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24D009 Fül 1 lyuk 350kcmli 71 Die Red | AB7VTM

APPROVED VENDOR 24D009 Fül 1 lyuk 350kcmli 71 Die Red

Raktáron
Tétel: AB7VTM Modell: 24D009
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
€27.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKompressziós fül
test anyagaRéz
Kábel mérete350 kcmil
Kábel méret kód350 kcmil
SzínkódPiros
Csatlakozó típusaEgyenes hordó
Die Code71
Lyukközpont a végéig0.5 "
Hossz3.6 "
AnyagRéz
Szerelje1-lyuk
Peep HoleNem
Stud méret3 / 8 "
StílusStandard
típus1 lyukú réz-réz hosszú hordó, 600 V-35 kV
Szélesség1.36 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.12
Hajó magassága (cm)2.63
Hajó hossza (cm)12.5
Hajószélesség (cm)7.49
HS-kód8535908020
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellPeep HoleKábel méreteKábel méret kódStud mérettípusSzélességSzínkódDie CodeÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24C333 fül 300 Kcmil 66 Die White | AB7UUG 24C333Nem300 kcmil300 kcmil1 / 2 "1 lyukú réz-réz hosszú hordó, 600 V-35 kV1.25 "fehér66€20.13
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24D001 Fül 1 lyuk 1/0awg 42 Die Pink | AB7VTD 24D001Igen1/0 AWG1/0 AWG1 / 4 "1 lyukú réz-réz hosszú hordó, 600 V-35 kV0.75 "Rózsaszín42€7.91
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24D010 fül 1 lyuk 400kcmli 76 Die Blue | AB7VTN 24D010Nem400 kcmil400 kcmil3 / 8 "1 lyukú réz-réz hosszú hordó, 600 V-35 kV1.39 "Kék76€30.94
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24D018 Fül 2 lyuk 1awg 37 Die Green | AB7VTX 24D018Igen1 AWG1 AWG1 / 2 "2-lyukú réz-réz rövid cső, 600 V-35 kV0.75 "Zöld37€10.04
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24D019 Fül 2 lyuk 3/0awg 50 Die Narancs | AB7VTY 24D019Igen3/0 AWG3/0 AWG1 / 4 "2-lyukú réz-réz rövid cső, 600 V-35 kV0.92 "narancs50€9.21
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24D025 Fül 2 lyuk 1/0awg 42 Die Pink | AB7VUE 24D025Nem1/0 AWG1/0 AWG5 / 16 "2 lyukú réz-réz hosszú hordó, 600 V-35 kV0.75 "Rózsaszín42€8.95
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24D026 Fül 2 lyuk 2/0awg 45 Die Black | AB7VUF 24D026Nem2/0 AWG2/0 AWG5 / 16 "2 lyukú réz-réz hosszú hordó, 600 V-35 kV0.85 "Fekete45€12.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 24D009 Fül 1 lyuk 350kcmli 71 Die Red
€27.09 /Mértékegység