APPROVED VENDOR Compression Lug Die


Szűrő
Hordóhossz: rövid , Test anyaga: Alumínium , Csatlakozó típusa: Egyenes hordó , Anyaga: Alumínium , Mount: 1-lyuk , Peep Hole: Nem , Stílus: Standard , Típus: Alumíniumból rézbe, 600 V - 35 kV
StílusModellSzélességKábel méreteKábel méret kódSzínkódDie CodeLyukközpont a végéigHosszStud méretÁr (ÁFA nélkül)
A
29YK82
0.6 "4 AWG4 AWGZöld370.44 "1.65 "5 / 16 "€7.62
A
29YK73
0.6 "2/0 AWG2/0 AWGOliva540.44 "1.63 "5 / 16 "€12.93
B
29YK63
0.41 "8 AWG8 AWGKék240.22 "1.28 "5 / 16 "€3.92
A
29YK65
0.44 "6 AWG6 AWGSzürke290.34 "1.43 "3 / 16 "€5.99
B
29YK64
0.47 "8 AWG8 AWGKék240.22 "1.56 "3 / 8 "€6.42
A
29YK66
0.47 "6 AWG6 AWGSzürke290.34 "1.72 "5 / 16 "€7.24
A
29YK74
0.63 "3/0 AWG3/0 AWGRubin600.44 "1.88 "1 / 4 "€18.77
A
29YK83
0.63 "4 AWG4 AWGZöld370.44 "1.9 "3 / 8 "€6.72
A
29YK67
0.64 "2 AWG2 AWGRózsaszín420.34 "1.94 "1 / 2 "€9.78
A
29YK84
0.64 "2 AWG2 AWGRózsaszín420.44 "2.12 "1 / 4 "€8.15
A
29YK75
0.64 "3/0 AWG3/0 AWGRubin600.44 "2.1 "5 / 16 "€14.86
A
29YK76
0.72 "4/0 AWG4/0 AWGfehér660.44 "2.07 "5 / 16 "€17.04
A
29YK85
0.72 "2 AWG2 AWGRózsaszín420.44 "2.09 "5 / 16 "€7.67
A
29YK68
0.72 "1 AWG1 AWGArany450.34 "1.91 "1 / 4 "€9.40
A
29YK86
0.75 "2 AWG2 AWGRózsaszín420.44 "2.34 "3 / 8 "€8.12
B
29YK77
0.75 "8 AWG8 AWGKék240.44 "2.32 "3 / 16 "€5.84
A
29YK69
0.75 "1 AWG1 AWGArany450.34 "2.22 "5 / 16 "€9.40
A
29YK91
0.88 "2/0 AWG2/0 AWGOliva540.69 "2.57 "3 / 8 "€12.77
B
29YK78
0.88 "8 AWG8 AWGKék240.44 "2.47 "1 / 4 "€5.05
A
29YK87
0.88 "1 AWG1 AWGArany450.44 "2.47 "3 / 8 "€9.00
A
29YK92
0.88 "2/0 AWG2/0 AWGOliva540.69 "2.82 "1 / 2 "€14.64
A
29YK70
0.88 "1 AWG1 AWGArany450.34 "2.31 "1 / 2 "€9.35
A
29YK93
0.94 "3/0 AWG3/0 AWGRubin600.69 "2.91 "3 / 8 "€14.71
A
29YK71
0.97 "1/0 AWG1/0 AWGCserez500.34 "2.48 "1 / 4 "€9.85
A
29YK88
0.97 "1/0 AWG1/0 AWGCserez500.44 "2.64 "5 / 16 "€9.43
A
29YK79
0.97 "6 AWG6 AWGSzürke290.44 "2.64 "1 / 4 "€4.65
A
29YK94
0.97 "3/0 AWG3/0 AWGRubin600.69 "3.02 "1 / 2 "€16.88
A
29YK89
1.06 "1/0 AWG1/0 AWGCserez500.44 "2.98 "3 / 8 "€10.32
A
29YK72
1.06 "2/0 AWG2/0 AWGOliva540.34 "2.76 "1 / 4 "€11.23
A
29YK80
1.06 "6 AWG6 AWGSzürke290.44 "2.98 "3 / 8 "€6.86
A
29YK95
1.06 "4/0 AWG4/0 AWGfehér660.69 "3.3 "3 / 8 "€21.31
A
29YK81
1.21 "4 AWG4 AWGZöld370.38 "3.25 "1 / 4 "€5.81
A
29YK90
1.21 "1/0 AWG1/0 AWGCserez500.38 "3.3 "1 / 2 "€11.20
A
29YK96
1.21 "4/0 AWG4/0 AWGfehér660.5 "3.62 "1 / 2 "€17.85
A
29YK97
1.29 "250 kcmil250 kcmilPiros710.5 "3.78 "1 / 2 "€19.77

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?