APPROVED VENDOR Tömörítő dugók


Szűrő
Hordóhossz: rövid , Test anyaga: Réz , Csatlakozó típusa: Egyenes hordó , Anyaga: Réz , Stílus: Standard
StílusModellPeep HoleKábel méreteKábel méret kódStud mérettípusSzélességSzínkódDie CodeÁr (ÁFA nélkül)
A
24C333
Nem300 kcmil300 kcmil1 / 2 "1 lyukú réz-réz hosszú hordó, 600 V-35 kV1.25 "fehér66€18.52
B
24D010
Nem400 kcmil400 kcmil3 / 8 "1 lyukú réz-réz hosszú hordó, 600 V-35 kV1.39 "Kék76€28.44
C
24D026
Nem2/0 AWG2/0 AWG5 / 16 "2 lyukú réz-réz hosszú hordó, 600 V-35 kV0.85 "Fekete45€11.88
D
24D030
Nem350 kcmil350 kcmil1 / 4 "2 lyukú réz-réz hosszú hordó, 600 V-35 kV1.36 "Piros71€22.79
E
24D009
Nem350 kcmil350 kcmil3 / 8 "1 lyukú réz-réz hosszú hordó, 600 V-35 kV1.36 "Piros71€24.65
F
24D025
Nem1/0 AWG1/0 AWG5 / 16 "2 lyukú réz-réz hosszú hordó, 600 V-35 kV0.75 "Rózsaszín42€9.08
G
24D031
Nem400 kcmil400 kcmil1 / 4 "2 lyukú réz-réz hosszú hordó, 600 V-35 kV1.41 "Kék76€29.59
H
24D001
Igen1/0 AWG1/0 AWG1 / 4 "1 lyukú réz-réz hosszú hordó, 600 V-35 kV0.75 "Rózsaszín42€7.23
I
24D027
Igen3/0 AWG3/0 AWG5 / 16 "2 lyukú réz-réz hosszú hordó, 600 V-35 kV0.96 "narancs50€13.12
J
24D018
Igen1 AWG1 AWG1 / 2 "2-lyukú réz-réz rövid cső, 600 V-35 kV0.75 "Zöld37€9.83
K
24D019
Igen3/0 AWG3/0 AWG1 / 4 "2-lyukú réz-réz rövid cső, 600 V-35 kV0.92 "narancs50€9.27
L
24D028
Igen4/0 AWG4/0 AWG5 / 16 "2 lyukú réz-réz hosszú hordó, 600 V-35 kV1.06 "Lila54€15.20

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?