Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 29YK84 Kompressziós fül 4 Awg 37 Die Green | AB8WFE

APPROVED VENDOR 29YK84 kompressziós fül 4 Awg 37 Die Green

Raktáron
Tétel: AB8WFE Modell: 29YK84

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€8.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKompressziós fül
Hordóhosszrövid
test anyagaAlumínium
Kábel mérete2 AWG
Kábel méret kód2 AWG
SzínkódRózsaszín
Csatlakozó típusaEgyenes hordó
Die Code42
Lyukközpont a végéig0.44 "
Hossz2.12 "
AnyagAlumínium
Szerelje1-lyuk
Peep HoleNem
Stud méret1 / 4 "
StílusStandard
típusAlumíniumból rézbe, 600 V - 35 kV
Szélesség0.64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)1.45
Hajó hossza (cm)10
Hajószélesség (cm)6
HS-kód8535908020
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességKábel méreteKábel méret kódSzínkódDie CodeLyukközpont a végéigHosszStud méretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 29YK63 kompressziós fül 8 Awg 24 Die Blue | AB8WEG 29YK630.41 "8 AWG8 AWGKék240.22 "1.28 "5 / 16 "€3.92
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 29YK64 Kompressziós fül 6 Awg 29 Die Grey | AB8WEH 29YK640.47 "8 AWG8 AWGKék240.22 "1.56 "3 / 8 "€6.41
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 29YK65 kompressziós fül 8 Awg 24 Die Blue | AB8WEJ 29YK650.44 "6 AWG6 AWGSzürke290.34 "1.43 "3 / 16 "€5.99
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 29YK66 kompressziós fül 6 Awg 29 Die Grey | AB8WEK 29YK660.47 "6 AWG6 AWGSzürke290.34 "1.72 "5 / 16 "€7.25
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 29YK67 kompressziós fül 4 Awg 37 Die Green | AB8WEL 29YK670.64 "2 AWG2 AWGRózsaszín420.34 "1.94 "1 / 2 "€9.79
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 29YK68 kompressziós fül 2 Awg 42 Die Pink | AB8WEM 29YK680.72 "1 AWG1 AWGArany450.34 "1.91 "1 / 4 "€9.40
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 29YK69 kompressziós fül 1 Awg 45 Die Gold | AB8WEN 29YK690.75 "1 AWG1 AWGArany450.34 "2.22 "5 / 16 "€9.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 29YK84 kompressziós fül 4 Awg 37 Die Green
€8.14 /Mértékegység