TRICO Hidraulikus és olajszűrő rendszerek

Dobszivattyús szűrőrendszerek 10 mikronos abszolút Beta>200 spin-on szűrőelemmel és egy adagoló fúvókával a folyamatos áramláshoz és a kenőanyagok adagolásához. Dobszivattyús villanymotorok és LV kézi szűrőkocsik is kaphatók

Szűrő

StílusModelltípusSzűrő típusaumBéta aránySzennytartó kapacitásVízkapacitásÁr (ÁFA nélkül)
A36978Hand HeldVíz1010Nem alkalmazható8 oz.€234.86
A36976Hand HeldRészecske3 mikron3> 20041 gNem alkalmazható€230.01
A36977Hand HeldRészecske10 mikron10> 20048 gNem alkalmazható€217.06
A36973Magas viszkozitású dobszivattyúvalRészecske10 mikron10> 200120 gNem alkalmazható€252.77
A36974Magas viszkozitású dobszivattyúvalRészecske20 mikron20> 200125 gNem alkalmazható€247.90
A36972Magas viszkozitású dobszivattyúvalRészecske3 mikron3> 200102 gNem alkalmazható€270.50
A36975Magas viszkozitású dobszivattyúvalVíz10 mikron10Nem alkalmazható16 oz.€181.43
StílusModellmotor típusaerősítőkFeszültségMax. Flow GPMÁr (ÁFA nélkül)
A36994115V 60Hz8.81155.5€3,870.10
A36944220 V 50 Hz8.8220-€4,341.72
ajánlatkérés
TRICO -

Nagy viszkozitású szűrőkosár

StílusModellmotor típusaerősítőkFeszültségSzűrés értékeléseMax. Flow GPMHosszSzélességMagasságÁr (ÁFA nélkül)
A36998220 V 50 Hz2022010 mikron3.521 "28 "48 "€9,494.92
ajánlatkérés
B36970elektromos2012010 mikron424 "24 "48 "€9,029.96
B36933Pneumatikus2011510 mikron324 "24 "48 "€11,357.20
TRICO -

Dobszivattyú szűrőrendszer motorok

StílusModellNyomáskülönbségMagasságTételHosszMotoros HPSzivattyú típusaSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A30021--Motor----€1,745.50
ajánlatkérés
B3001820 Psi4 1 / 2 "Dobszivattyú elektromos motor10 1 / 2 "1.10Elektromos szivattyú9"€1,724.49
A30019100 PSI7"Pneumatikus dobszivattyú motor6"3/4Pneumatikus szivattyú3"€1,722.14
TRICO -

Magas viszkozitású kézi rendszer

StílusModellmotor típusaerősítőkFeszültségSzűrés értékeléseMax. Flow GPMHosszSzélességMagasságÁr (ÁFA nélkül)
A36934---10 mikron115 "12 "18 "€7,948.01
B36971-1011510 mikron115 "12 "18 "€5,879.34
TRICO -

Alacsony viszkozitású kézi teherautó típusú szűrőkosár, 14 GPM, 115 V, 15.2 A

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
36989AA4ERV€9,274.08
TRICO -

Alacsony viszkozitású csereszűrő, 25 mikron

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
36995AA4ETD€362.88
TRICO -

Alacsony viszkozitású szűrőkosár, 220V, 50 Hz

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
36945CD6VBT-
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?