TRICO 36989 alacsony viszkozitású kézi teherautó típusú szűrőkocsi, 14 GPM, 115 V, 15.2 A | AA4ERV 12J005

TRICO 36989 Alacsony viszkozitású kézi teherautó típusú szűrőkocsi, 14 GPM, 115 V, 15.2 A

Raktáron
Tétel: AA4ERV Típus: 36989Kereszthivatkozás: 12J005

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€9,274.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLV kézikocsi stílusú szűrőkosár, FSC
erősítők15.2
Nyomáskülönbség100 PSI
Szűrés értékelése25 mikron
Magasság48 "
Hossz24 "
Max. Folyam14 GPM
Max. Flow GPM14
Max. Nyomás120 psi
Motoros HP1.5
Szivattyú típusaAcél belső fogaskerék-szivattyú
típusHand Truck
Feszültség115
Szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 70.76
Hajó magassága (cm)121.92
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód8421290065
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRICO 36989 Alacsony viszkozitású kézi teherautó típusú szűrőkocsi, 14 GPM, 115 V, 15.2 A
€9,274.08 /Mértékegység