TRICO 36933 Nagy viszkozitású pneumatikus szűrőkocsi, 100 psi, 3 GPM, 1.5 LE, 110 fok F

Raktáron
Tétel: AA4ERU Típus: 36933Kereszthivatkozás: 12J003

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€19,287.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagy viszkozitású szűrőkosár
erősítők20
Nyomáskülönbség105 PSI
Szűrés értékelése10 mikron
Magasság48 "
Hossz24 "
Max. Flow GPM3
Max. Nyomás100 psi
um10 mikron
Motoros HP1.5
motor típusaPneumatikus
Szivattyú típusaPneumatikus meghajtású ipari fogaskerekes szivattyú
Feszültség115
Szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 70.2
Hajó magassága (cm)121.92
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód8421290065
Származási országUS

Kompatibilis tartozékok:

  • Trico 36972 szűrőanyag: Ez a mikroüveg szűrőanyag ideális a működő hidraulikus rendszerek szűrőinek cseréjére a normál kopás vagy a szűrő minőségének vagy alkalmazásának módosítása miatt. Hasznos a szennyezett szűrők rendszeres cseréje a hatékony szűrés és a szükséges áramlási sebesség elérése érdekében.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen típusú tömítéseket használnak a Trico 36933 pneumatikus szűrőkocsiban?

A. Viton tömítéseket használnak a szivárgásmentes működés biztosítására. Kiválóan ellenállnak az ózonnak, az oxidációnak, az UV-sugárzásnak, az időjárásnak és a gombáknak is.

K. Hogyan tisztíthatom és karbantarthatom a Trico 36933 nagy viszkozitású pneumatikus szűrőkocsit?

A.

  • Rendszeresen ellenőrizze a szűrőkocsi kopását vagy sérülését.
  • Vizsgálja meg a szűrőházat, hogy nincs-e eltömődés; szükség esetén tisztítsa meg.
  • Viton tömítések kopásának vizsgálata; cserélje ki, ha szükséges a szivárgásmentes működéshez.
  • Ellenőrizze a szivattyú és a motor kopását; kenje be a gyártó utasításait követve.
  • Győződjön meg arról, hogy a szűrőkocsi a megadott hőmérsékleti tartományon belül működik.

K. Kínál a Trico villanymotoros szűrőkocsit?

V. Igen, az elektromos motorral szerelt szűrőkocsit kereső vásárlók választhatnak Trico 36970 szűrőkocsi. 10 mikronos szűrővel rendelkezik, és 120 V névleges feszültséggel működik.

K. Milyen szempontokat vegyek figyelembe a pneumatikus szűrőkocsi kiválasztásakor?

A.

  • Értékelje a szűrés hatékonyságát, figyelembe véve a mikronértéket és a szennyeződés típusait.
  • Ellenőrizze a pneumatikus folyadékkal való kompatibilitást a viszkozitás, a hőmérséklet és a kémiai összetétel tekintetében.
  • Ellenőrizze az áramlási sebességet, hogy megbizonyosodjon arról, hogy korlátozások nélkül megfelelnek a rendszerkövetelményeknek.
  • Válassza ki a szűrőanyag típusát (cellulóz, mikroüveg vagy szintetikus) a szennyeződéseltávolítási igények alapján.

Termékváltozatok

TermékekModellmotor típusaerősítőkFeszültségSzűrés értékeléseMax. Flow GPMHosszSzélességMagasságÁr
TRICO 36970 nagy viszkozitású szűrőkosár, 115V, 20A, 1/4 hüvelykes NPT | AA4ERT 12J002 36970elektromos2012010 mikron424 "24 "48 "€14,458.76
TRICO 36998 nagy viszkozitású szűrőkocsi rendszer, 220V, 50 Hz | CD6UZK 36998220 V 50 Hz2022010 mikron3.521 "28 "48 "€7,847.04
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRICO 36933 Nagy viszkozitású pneumatikus szűrőkocsi, 100 psi, 3 GPM, 1.5 LE, 110 fok F
€19,287.63 /Mértékegység