TRICO 36944 Alacsony viszkozitású kézi rendszer, 220V, 50 Hz

Tétel: CD6VBU Típus: 36944
€4,341.72 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLV kézi stílusú szűrőkosár
erősítők8.8
Mélység20 "
Magasság12 "
Hz50
Max. Működési hőmérséklet140 fok. F
Max. Viszkozitás430 cst
Motor1/2 LE 1750 RPM-en
motor típusa220 V 50 Hz
Fázisegyetlen
Relief nyomás50 Psi
Feszültség220
Szélesség11 "

Termékváltozatok

TermékekModellmotor típusaerősítőkFeszültségMax. Flow GPMÁr
TRICO 36994 alacsony viszkozitású kézi szűrőkosár, 5.5 GPM, 115 V, 8.8 A | AA4ERR 12H999 36994115V 60Hz8.81155.5€5,673.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRICO 36944 Alacsony viszkozitású kézi rendszer, 220V, 50 Hz
€4,341.72 /Mértékegység