Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TRICO 36973 szintetikus mikroüveg szűrőanyag, 10 mikron | AA4ETA 12J010

TRICO 36973 Szintetikus mikroüveg szűrőanyag, 10 mikron

Raktáron
Tétel: AA4ETA Típus: 36973Kereszthivatkozás: 12J010
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
€623.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzűrő Media
Béta arány10> 200
Szennytartó kapacitás120 g
Szűrés értékelése10 mikron
Szűrő típusaRészecske
Magasság12 "
Hossz6"
um10 mikron
típusMagas viszkozitású dobszivattyúval
VízkapacitásNem alkalmazható
Szélesség6"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.6425
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8421990080
Származási országUS

Kompatibilis tartozékok:

  • Trico 36970, 36933 és a 36989 Szűrőkocsik: Ezeket a hordozható szűrőrendszereket az ipari hidraulikus rendszerek hidraulikafolyadékának tisztítására tervezték. Minimalizálják a karbantartási költségeket és a szennyeződések felhalmozódását, valamint meghosszabbítják a rendszer élettartamát.

Szabványok és jóváhagyások:

  • ISO 9001:2015
  • ISO / IEC 17025:2017
  • ASTM

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen gyakran kell cserélni a szűrőket?

V. A szűrők könnyen szennyeződnek. A szükséges áramlási sebesség és a hatékony szűrés érdekében ezeket naponta cserélni kell.

Termékváltozatok

TermékekModelltípusSzűrő típusaumBéta aránySzennytartó kapacitásVízkapacitásÁr
TRICO 36976 szintetikus mikroüveg szűrőanyag, 3 mikron | AA4ERW 12J006 36976Hand HeldRészecske3 mikron3> 20041 gNem alkalmazható€568.92
TRICO 36977 szintetikus mikroüveg szűrőanyag, 10 mikron | AA4ERX 12J007 36977Hand HeldRészecske10 mikron10> 20048 gNem alkalmazható€536.74
TRICO 36978 szintetikus mikroüveg szűrőanyag, 25 mikron | AA4ERY 12J008 36978Hand HeldVíz1010Nem alkalmazható8 oz.€578.23
TRICO 36972 szintetikus mikroüveg szűrőanyag, 3 mikron | AA4ERZ 12J009 36972Magas viszkozitású dobszivattyúvalRészecske3 mikron3> 200102 gNem alkalmazható€660.79
TRICO 36974 szintetikus mikroüveg szűrőanyag, 20 mikron | AA4ETB 12J011 36974Magas viszkozitású dobszivattyúvalRészecske20 mikron20> 200125 gNem alkalmazható€537.13
TRICO 36975 vízszűrő közeg, 10 mikron | AA4ETC 12J012 36975Magas viszkozitású dobszivattyúvalVíz10 mikron10Nem alkalmazható16 oz.€429.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRICO 36973 Szintetikus mikroüveg szűrőanyag, 10 mikron
€623.86 /Mértékegység