TRICO 36994 alacsony viszkozitású kézi szűrőkosár, 5.5 GPM, 115 V, 8.8 A

Raktáron
Tétel: AA4ERR Típus: 36994Kereszthivatkozás: 12H999

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,870.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLV kézi stílusú szűrőkosár
erősítők8.8
Nyomáskülönbség85 PSI
Szűrés értékelése10 mikron
Magasság18 "
Hossz15 "
Max. Flow GPM5.5
um10 mikron
Motoros HP1/2
motor típusa115V 60Hz
Szivattyú típusaBronz belső Helican fogaskerék-szivattyú
Feszültség115
Szélesség12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 27.855
Hajó magassága (cm)45.72
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód8421290065
Származási országUS

Kompatibilis tartozékok:

  • Trico csereszűrők: Ezek az olajszűrő közeg elemek helyettesítik a részecske- és vízszűrőket ebben a Trico 36994 alacsony viszkozitású kézi szűrőegységben.

Szabványok és jóváhagyások:

  • ISO 9001:2015
  • ISO / IEC 17025: 2017
  • ASTM

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi a különbség a soros szűrők és a hordozható szűrőegységek között?

A. A beépített szűrők folyamatosan szűrik az olajat/folyadékot a rendszerben. Az off-line rendszereket, mint ez a Trico 36994 kézi szűrőegység, nem kell állandóan egy rendszerhez csatlakoztatni. Csak új folyadék/olaj szűrésére használják, mielőtt a rendszerhez vagy a tartályokhoz adnák.

K. Víz alá meríthetjük ezt a Trico 36994 alacsony viszkozitású kézi szűrőt?

V. Nem, ez az alacsony viszkozitású szűrőrendszer, amely egy teljesen zárt, ventilátorhűtéses (TEFC) motort tartalmaz, nem meríthető folyadékokba. A felhasználóknak óvintézkedéseket kell tenniük nedves környezetben, hogy a folyadékok ne érintkezzenek az egység elektromos alkatrészeivel.

K. Mekkora ennek a szűrőegységnek a szívó/emelő magassága?

V. Ez a szűrőegység 20 láb szívó/emelő fejjel rendelkezik.

Termékváltozatok

TermékekModellmotor típusaerősítőkFeszültségMax. Flow GPMÁr
TRICO 36944 alacsony viszkozitású kézi rendszer, 220V, 50 Hz | CD6VBU 36944220 V 50 Hz8.8220-€3,588.20
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRICO 36994 alacsony viszkozitású kézi szűrőkosár, 5.5 GPM, 115 V, 8.8 A
€3,870.10 /Mértékegység