Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TRICO 36975 vízszűrő közeg, 10 mikron | AA4ETC 12J012

TRICO 36975 vízszűrő közeg, 10 mikron

Raktáron
Tétel: AA4ETC Típus: 36975Kereszthivatkozás: 12J012
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
€429.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzűrő Media
Béta arány10
Szennytartó kapacitásNem alkalmazható
Szűrés értékelése10 mikron
Szűrő típusaVíz
Magasság12 "
Hossz6"
um10 mikron
típusMagas viszkozitású dobszivattyúval
Vízkapacitás16 oz.
Szélesség6"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.278
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8421990080
Származási országUS

Kompatibilis tartozékok:

  • Trico 36970 Szűrőkocsik: Ezeket a nagy viszkozitású szűrőkocsikat új folyadékok szűrésére használják, mielőtt azokat a hidraulikus, leeresztő és öblítőrendszerekhez adnák. Ideálisak a tárolt folyadék tisztítására is.

Szabványok és jóváhagyások:

  • ISO 9001:2015
  • ISO / IEC 17025: 2017
  • ASTM

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hol található a hidraulika szűrő a hidraulikus rendszerben?

A. A hidraulikus szűrőelemek a szivattyú és a tartály között helyezkednek el, egy vonalban a hidraulikatartályhoz vezető visszatérő áramlással.

K. Mikor kell cserélnem a hidraulikaszűrőmet?

V. Általában a hidraulika szűrőket akkor kell cserélni, amikor a szűrő szennyeződésmegtartó képessége körülbelül 80%-ra megtelt, mielőtt a szűrő megkerüli.

Termékváltozatok

TermékekModelltípusSzűrő típusaumBéta aránySzennytartó kapacitásVízkapacitásÁr
TRICO 36976 szintetikus mikroüveg szűrőanyag, 3 mikron | AA4ERW 12J006 36976Hand HeldRészecske3 mikron3> 20041 gNem alkalmazható€568.92
TRICO 36977 szintetikus mikroüveg szűrőanyag, 10 mikron | AA4ERX 12J007 36977Hand HeldRészecske10 mikron10> 20048 gNem alkalmazható€536.74
TRICO 36978 szintetikus mikroüveg szűrőanyag, 25 mikron | AA4ERY 12J008 36978Hand HeldVíz1010Nem alkalmazható8 oz.€578.23
TRICO 36972 szintetikus mikroüveg szűrőanyag, 3 mikron | AA4ERZ 12J009 36972Magas viszkozitású dobszivattyúvalRészecske3 mikron3> 200102 gNem alkalmazható€660.79
TRICO 36973 szintetikus mikroüveg szűrőanyag, 10 mikron | AA4ETA 12J010 36973Magas viszkozitású dobszivattyúvalRészecske10 mikron10> 200120 gNem alkalmazható€623.86
TRICO 36974 szintetikus mikroüveg szűrőanyag, 20 mikron | AA4ETB 12J011 36974Magas viszkozitású dobszivattyúvalRészecske20 mikron20> 200125 gNem alkalmazható€537.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRICO 36975 vízszűrő közeg, 10 mikron
€429.44 /Mértékegység