Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TRICO 36972 szintetikus mikroüveg szűrőanyag, 3 mikron | AA4ERZ 12J009

TRICO 36972 Szintetikus mikroüveg szűrőanyag, 3 mikron

Raktáron
Tétel: AA4ERZ Típus: 36972Kereszthivatkozás: 12J009
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
€660.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzűrő Media
Béta arány3> 200
Szennytartó kapacitás102 g
Szűrés értékelése3 mikron
Szűrő típusaRészecske
Magasság12 "
Hossz6"
um3 mikron
típusMagas viszkozitású dobszivattyúval
VízkapacitásNem alkalmazható
Szélesség6"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.7302
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8421990080
Származási országUS

Kompatibilis tartozékok:

  • Hidraulika olajszűrő kocsik: Ez a Trico 36972 szűrőelem a Trico eltömődött szűrőinek cseréjére szolgál 36933, 36970 & 36989 szűrőkocsik.

Szabványok és jóváhagyások:

  • ISO 9001:2015
  • ISO / IEC 17025:2017
  • ASTM

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mit értesz béta arány alatt egy szűrőelemben?

A. A béta arány egy szűrőelemnek a részecskék felfogására vonatkozó hatékonyságára vonatkozik.

K. Mikor kell a felhasználónak cserélnie a szűrőelemeket?

V. A Trico legtöbb szűrőrendszere/kocsija nyomáskülönbség-mérőket tartalmaz. A felhasználóknak ki kell cserélniük a szűrőelemeket, ha a nyomáskülönbség ezek között a mérőeszközök között egyenlő / átlépi a 40 psi-t.

K. Mi történik, ha a szűrőelemeket nem cserélik ki időben?

V. A szűrőelemek cseréjének elmulasztása a szűrés hatékonyságának csökkenéséhez, a hidraulikus alkatrészek szennyeződésből eredő károsodásának kockázatához és a rendszer teljesítményének csökkenéséhez vezethet.

K. Milyen Trico hidraulikus szűrőkocsik kompatibilisek ezzel a szintetikus szűrőanyaggal?

V. Ezt a Trico adathordozót a Trico 12J002, 12J003 és 12J005 hidraulikus szűrőkocsikkal való használatra tervezték, így biztosítva a pontos illeszkedést és teljesítményt.

Termékváltozatok

TermékekModelltípusSzűrő típusaumBéta aránySzennytartó kapacitásVízkapacitásÁr
TRICO 36976 szintetikus mikroüveg szűrőanyag, 3 mikron | AA4ERW 12J006 36976Hand HeldRészecske3 mikron3> 20041 gNem alkalmazható€568.92
TRICO 36977 szintetikus mikroüveg szűrőanyag, 10 mikron | AA4ERX 12J007 36977Hand HeldRészecske10 mikron10> 20048 gNem alkalmazható€536.74
TRICO 36978 szintetikus mikroüveg szűrőanyag, 25 mikron | AA4ERY 12J008 36978Hand HeldVíz1010Nem alkalmazható8 oz.€578.23
TRICO 36973 szintetikus mikroüveg szűrőanyag, 10 mikron | AA4ETA 12J010 36973Magas viszkozitású dobszivattyúvalRészecske10 mikron10> 200120 gNem alkalmazható€623.86
TRICO 36974 szintetikus mikroüveg szűrőanyag, 20 mikron | AA4ETB 12J011 36974Magas viszkozitású dobszivattyúvalRészecske20 mikron20> 200125 gNem alkalmazható€537.13
TRICO 36975 vízszűrő közeg, 10 mikron | AA4ETC 12J012 36975Magas viszkozitású dobszivattyúvalVíz10 mikron10Nem alkalmazható16 oz.€429.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRICO 36972 Szintetikus mikroüveg szűrőanyag, 3 mikron
€660.79 /Mértékegység