TRICO 36970 nagy viszkozitású szűrőkosár, 115V, 20A, 1/4 hüvelykes NPT

Raktáron
Tétel: AA4ERT Típus: 36970Kereszthivatkozás: 12J002

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€14,458.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagy viszkozitású szűrőkosár
erősítők20
Nyomáskülönbség105 PSI
Szűrés értékelése10 mikron
Magasság48 "
Hossz24 "
Max. Flow GPM4
um10 mikron
Motoros HP1.5
motor típusaelektromos
Szivattyú típusaIpari minőségű fogaskerék-szivattyú
Feszültség120
Szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 110.25
Hajó magassága (cm)121.92
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód8421290065
Származási országUS

Kompatibilis tartozékok:

  • Trico csere nagy szűrők: Ezek az olajszűrő elemek helyettesítik a részecske- és vízszűrőket ebben a Trico 36970 szűrőkocsiban.

Szabványok és jóváhagyások:

  • ISO 9001:2015
  • ISO / IEC 17025:2017
  • ASTM

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mire használható a visszacsapó szelep ebben a nagy viszkozitású szűrőkocsiban?

V. Egy visszacsapó szelep leállítja a folyadék áramlását a szűrőegységbe, amikor az egység bypass módban van. Ezenkívül megakadályozza a folyadékok visszaáramlását függőleges szivattyúzáskor.

K. Mikor kell cserélnünk a szűrőelemeket?

V. Ez a Trico 36970 nagy viszkozitású szűrőkocsi nyomáskülönbség-mérőket tartalmaz, amelyek a szűrőelemek eltömődése esetén a mérőeszközök közötti nyomáskülönbség növekedését mutatják. A szűrőelemeket akkor kell kicserélnünk, ha ez a nyomáskülönbség két mérőeszköz között eléri a 40 psi-t. Ha a felhasználó nem cseréli ki a szűrőelemeket addig, amíg a mérés el nem éri a 43 psi-t, az egység bypass módba lép, és nem szűri tovább az olajat/folyadékot.

Termékváltozatok

TermékekModellmotor típusaerősítőkFeszültségSzűrés értékeléseMax. Flow GPMHosszSzélességMagasságÁr
TRICO 36933 nagy viszkozitású pneumatikus szűrőkocsi, 100 psi, 3 GPM, 1.5 LE, 110 fok. F | AA4ERU 12J003 36933Pneumatikus2011510 mikron324 "24 "48 "€19,287.63
TRICO 36998 nagy viszkozitású szűrőkocsi rendszer, 220V, 50 Hz | CD6UZK 36998220 V 50 Hz2022010 mikron3.521 "28 "48 "€7,847.04
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRICO 36970 nagy viszkozitású szűrőkosár, 115V, 20A, 1/4 hüvelykes NPT
€14,458.76 /Mértékegység