TRICO 36934 Pneumatikus kézi szűrőkosár, 1 GPM, 115V, 10A | AA4ERQ 12H998

TRICO 36934 Pneumatikus kézi stílusú szűrőkosár, 1 GPM, 115V, 10A

Raktáron
Tétel: AA4ERQ Típus: 36934Kereszthivatkozás: 12H998

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€7,948.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPneumatikus kézi stílusú szűrőkosár
Nyomáskülönbség85 PSI
Szűrés értékelése10 mikron
Magasság18 "
Hossz15 "
Max. Folyam1 gpm
Max. Flow GPM1
um10 mikron
Motoros HP1.5
Szivattyú típusaPneumatikus meghajtású ipari fogaskerekes szivattyú
típusHand Held
Szélesség12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22.05
Hajó magassága (cm)45.72
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód8421398060
Származási országUS

Kompatibilis tartozékok:

  • Trico csereolajszűrő elemek: Nagy viszkozitású szűrőkocsikhoz tervezték, és kiküszöbölik a kenőanyagokból származó káros részecskéket vagy nedvességet. Ezek az elemek szintetikus mikroüvegből készültek az optimális szűrési teljesítmény érdekében.

Szabványok és jóváhagyások:

  • ISO 9001:2015
  • ISO / IEC 17025:2017
  • ASTM

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan szerelik fel a pneumatikus kézi szűrőkocsikat?

A.

  • Csatlakoztassa szorosan az egyik tömlőt a szivattyú szívóoldalához (szívóoldal) a JIC-csatlakozó segítségével.
  • Csatlakoztasson egy másik tömlőt ugyanazzal a szerszámmal a nyomóoldalra.
  • Kézzel húzza meg a felpörgetett szűrőket, hogy megfelelő tömítést képezzen a tömítéssel a szűrő és a szűrőfej körül.
  • Helyezze a szívótömlőt a tartályba vagy a gépbe, amelyet ki kell üríteni és/vagy szűrni kell.
  • Győződjön meg arról, hogy a szívótömlőt nem akadályozzák vagy blokkolják belső alkatrészek.
  • Helyezze a nyomótömlőt a gép vagy a tartály másik nyílásába, ha folyadékot visz át.
  • Töltse fel az FRL tartályt a megfelelő szintig SAE 10W magas mosószeres vagy nem mosószeres motorolajjal. Élelmiszer-feldolgozási alkalmazásokhoz a White Rex 425 élelmiszer-minőségű motorolaj ajánlott.
  • Állítsa be a kenőanyagot úgy, hogy 1 csepp olajat adagoljon minden 50 CFM levegőhöz, miközben az egység működik, vagy 1 csepp olajat folyamatos futási percenként nagy sebességű/folyamatos használat esetén.
  • Csatlakoztassa a levegőellátást az FRL szűrőkocsihoz, és tisztítsa meg a sűrített levegő csatlakozását.

Termékváltozatok

TermékekModellmotor típusaerősítőkFeszültségSzűrés értékeléseMax. Flow GPMHosszSzélességMagasságÁr
TRICO 36971 kézi mini szűrőkosár, 115V, 10A, 1 GPM áramlási kapacitás | AA4ERP 12H997 36971-1011510 mikron115 "12 "18 "€5,879.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRICO 36934 Pneumatikus kézi stílusú szűrőkosár, 1 GPM, 115V, 10A
€7,948.01 /Mértékegység