Összecsukható kézi teherautók

Szűrő

GRAINGER -

Összecsukható kézi teherautók

StílusModellbefejezAnyagKerék anyagaKerék típusaKerék szélességeÁr (ÁFA nélkül)
A23L326-----€216.83
B23L331-----€159.13
CRMH1-----€235.23
D33882Alumínium / műanyagAlumíniumGumiGumi1.5 "€263.80
E33892BCBefejezetlenAcélPolySzilárd1.25 "€279.19
WESCO -

Könnyű összecsukható teherautók

A Wesco hordozható kézi targoncáit 550 lb-ig terjedő terhek szállítására és mozgatására használják. Ezek a kézi targoncák alumínium szerkezetűek, és összecsukhatók a hordozhatóság vagy a helytakarékos tárolás érdekében. Elasztikus hevederekkel vannak felszerelve a rakomány rögzítésére, valamint nyomot nem hagyó gumikerekekkel a könnyű manőverezhetőség érdekében.

StílusModellFogantyú magasságaTerhelhetőségAnyagTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
A22064624–41 ”110 fontalumínium41 "17.5 "15.5 "€164.86
B22064929.5–42 ”275 fontAcél42 "19 "19 "€265.59
C22061729.5–42 ”175 fontalumínium42 "19 "19 "€252.29
D22065034–47 ”550 fontalumínium47 "25.5 "26.5 "€604.57
APPROVED VENDOR -

Összecsukható kézi teherautó

StílusModellKerék szélességeHajtogatott szélességTerhelhetőségAnyagTeljes mélységTeljes szélességKerékcsapágyakKerékátmérőÁr (ÁFA nélkül)
A2NXC71"15.5 "175 fontAlumínium / polipropilén16.25 "15.5 "5"5"€183.38
B2NXC81.375 "19.5 "225 fontAcél, alumínium / polipropilén17.5 "19.5 "7"7"€255.47
MAGLINER -

Összecsukható kézi teherautó

StílusModellKerékcsapágyakbefejezHajtogatott szélességKerék szélességeFogantyú típusaTerhelhetőségAnyagTeljes magasságÁr (ÁFA nélkül)
AFTA19E11LLabdaPorbevonatú18.5 "1.625 "Folyamatos Frame Flow Back500 fontAlumínium/Magnézium49 "€743.80
BSTK8AA1Dupla horony, precíziósAlumínium17 "1.5 "Folyamatos keret hurok200 fontAlumínium73 "€825.08
BOSCH -

Összecsukható kézi teherautó 300 font. Acél 41 hüvelyk magasság

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
XL-CARTAH9CLK€419.03
WESCO -

Acél összecsukható kézi targoncák, poliolefin kerekek, 200 font kapacitás

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
210218AG7KCG€274.77
WESCO -

Alumínium mini Cobra kabrió kézi teherautó, 8" pneumatikus kerék, 500 font kapacitás

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
220615AG7HYL€1,292.19
WESCO -

Acél billenő és összecsukható villás targonca, Moldon gumi, 1000 font kapacitás

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
210479AG7HQB€615.96

Összecsukható kézi teherautók

Raptor Supplies széles választékát kínálja Bosch, Grainger, Magliner, Milwaukee és Wesco kézi targoncák, amelyek ideálisak akár 550 font súlyú rakományok egyszerű szállítására. Wesco A Mini Cobra sorozatú kézi targoncákat úgy tervezték, hogy megkönnyítsék az orr összecsukását a hatékony tárolás érdekében, és 4" x 1.25"-es, nyommentesen elforgatható görgőkkel rendelkeznek, amelyek megkönnyítik a manőverezést a munkaterületen. Ezek az egységek beépített rugalmas hevederekkel vannak felszerelve, amelyek segítenek a rakomány rögzítésében, és egy vinilbe mártott fogantyúval (egyes modelleken) a jobb hordozhatóság érdekében
. Magliner A kézi targoncák gyorsan összecsukhatók, és 72%-kal kevesebb helyet foglalnak el, mint a hagyományos kézi targoncák. Ezek a kerekes babák robusztus, nagy szilárdságú, repülőgép-minőségű alumínium szerkezettel rendelkeznek, egyedi extrudált reteszkialakítással, amelyek egy kézzel is könnyen rögzíthetők. A súrlódási veszteségek csökkentése érdekében állandó kenésű kerékcsapágyakkal vannak felszerelve, és úgy tervezték, hogy optimális szilárdság/tömeg arányt biztosítsanak.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?