JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2NXC8 Összecsukható kézi teherautó 225 Lb.terhelés | AC2XQU

APPROVED VENDOR 2NXC8 összecsukható kézi teherautó 225 Lb.terhelhetőség

Raktáron
Tétel: AC2XQU Modell: 2NXC8

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€255.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖsszecsukható kézi teherautó
színekEzüst / fekete
befejezPorbevonatú
Hajtogatott mélység2-1 / 4 "
Összecsukott magasság28-1 / 2 "
Hajtogatott szélesség19.5 "
Fogantyú típusaEgyenes bár
Terhelhetőség225 font
AnyagAcél, alumínium / polipropilén
Előlap mélysége11 "
Előlap szélessége19-1 / 4 "
Teljes mélység17.5 "
Teljes magasság39 "
Teljes szélesség19.5 "
Kerékcsapágyak7"
Kerékátmérő7"
Kerék anyagaGumi
Kerék típusaGumi
Kerék szélessége1.375 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.9
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)73.66
Hajószélesség (cm)50.8
HS-kód8716805010
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellKerék szélességeHajtogatott szélességTerhelhetőségAnyagTeljes mélységTeljes szélességKerékcsapágyakKerékátmérőÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2NXC7 Összecsukható kézi teherautó 175 Lb. Teherbírás | AC2XQT 2NXC71"15.5 "175 fontAlumínium / polipropilén16.25 "15.5 "5"5"€183.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2NXC8 összecsukható kézi teherautó 225 Lb.terhelhetőség
€255.47 /Mértékegység