WESCO Könnyű összecsukható teherautók


A Wesco könnyű összecsukható teherautókat akár 550 lb súlyú rakományok szállítására és mozgatására tervezték kis tárolóhelyeken és autók csomagtartóiban.

Szűrő
Görgőkerekek száma: 2 , Kerék anyaga: Gumi
StílusModellFogantyú magasságaTerhelhetőségAnyagTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
A
220646
24–41 ”110 fontalumínium41 "17.5 "15.5 "€164.86
B
220649
29.5–42 ”275 fontAcél42 "19 "19 "€265.59
C
220617
29.5–42 ”175 fontalumínium42 "19 "19 "€252.29
D
220650
34–47 ”550 fontalumínium47 "25.5 "26.5 "€604.57

Könnyű összecsukható teherautók

A Wesco hordozható kézi targoncáit 550 lb-ig terjedő terhek szállítására és mozgatására használják. Ezek a kézi targoncák alumínium szerkezetűek, és összecsukhatók a hordozhatóság vagy a helytakarékos tárolás érdekében. Elasztikus hevederekkel vannak felszerelve a rakomány rögzítésére, valamint nyomot nem hagyó gumikerekekkel a könnyű manőverezhetőség érdekében.

Jellemzők

  • A Wesco könnyű összecsukható teherautók alumínium- vagy acélszerkezettel rendelkeznek a könnyű súly vagy szerkezeti merevség érdekében.
  • Összecsukhatók, így könnyebben hordozhatóak és helytakarékosan tárolhatók.
  • Ezek az egységek beépített elasztikus hevederekkel vannak felszerelve a rakomány rögzítésére és nyomot nem hagyó gumikerekekkel a könnyű manőverezhetőség érdekében.
  • Kiválasztott modellek (beleértve 220650 teherautó) 8 hüvelykes pneumatikus kerekekkel érkezik a sima mobilitás érdekében.

Gyakran ismételt kérdések

Melyek a Wesco könnyű összecsukható teherautók katalógusában szereplő különböző modellek?

  • Mega Mover összecsukható teherautó - 220650
  • Maxi Mover összecsukható teherautó - 220649
  • SuperLite összecsukható teherautó - 220617
  • Mini Mover összecsukható teherautó - 220646

Mik a SuperLite összecsukható kézi targoncák előnyei?

A Wesco SuperLite összecsukható kézi targoncák a teljes méretű kézi targoncák minden előnyével rendelkeznek, ha ki van húzva. Az összes kézi targoncához hasonlóan ezeknek az egységeknek is van egy hosszú fogantyúja, amely lehetővé teszi a rakomány hátának támasztását, és segíti a manőverezést szűk helyeken.

Használható a Wesco 220649 maxi mover összecsukható teherautó lépcsőn?

A legjobban sík felületeken működik, és csak néhány ütést képes kezelni.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?