MAGLINER FTA19E11L összecsukható kézi teherautó 500 Lb teherbírás Ezüst | AA9UFD 1FC76

MAGLINER FTA19E11L összecsukható kézi teherautó 500 Lb teherbírású ezüst

Raktáron
Tétel: AA9UFD Típus: FTA19E11LKereszthivatkozás: 1FC76

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€743.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖsszecsukható kézi teherautó
színekEzüst
befejezPorbevonatú
Hajtogatott mélység10 "
Összecsukott magasság28-1 / 2 "
Hajtogatott szélesség18.5 "
Fogantyú típusaFolyamatos Frame Flow Back
Terhelhetőség500 font
AnyagAlumínium/Magnézium
Előlap mélysége7-1 / 2 "
Előlap szélessége14 "
Teljes mélység16 "
Teljes magasság49 "
Teljes szélesség18.5 "
KerékcsapágyakLabda
Kerékátmérő8"
Kerék anyagaGumi
Kerék típusaÖntapadó gumi
Kerék szélessége1.625 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.25
Hajó magassága (cm)23.62
Hajó hossza (cm)73.66
Hajószélesség (cm)51.56
HS-kód8716805090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKerékcsapágyakbefejezHajtogatott szélességKerék szélességeFogantyú típusaTerhelhetőségAnyagTeljes magasságÁr
MAGLINER STK8AA1 kézi targonca 4 kerekes teherbírás 200 font | AA8MLV 19D209 STK8AA1Dupla horony, precíziósAlumínium17 "1.5 "Folyamatos keret hurok200 fontAlumínium73 "€825.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAGLINER FTA19E11L összecsukható kézi teherautó 500 Lb teherbírású ezüst
€743.80 /Mértékegység