MAGLINER STK8AA1 kézi targonca 4 kerekes teherbírás 200 font | AA8MLV 19D209

MAGLINER STK8AA1 kézi teherautó 4 kerék teherbírása 200 Lb

Raktáron
Tétel: AA8MLV Modell: STK8AA1Kereszthivatkozás: 19D209

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€825.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖsszecsukható kézi teherautó
színekEzüst
befejezAlumínium
Hajtogatott mélység16 "
Összecsukott magasság73 "
Hajtogatott szélesség17 "
Fogantyú típusaFolyamatos keret hurok
Terhelhetőség200 font
AnyagAlumínium
Előlap mélysége7-1 / 2 "
Előlap szélessége14 "
Teljes mélység16 "
Teljes magasság73 "
Teljes szélesség17.25 "
KerékcsapágyakDupla horony, precíziós
Kerékátmérő8"
Kerék anyagaGumi
Kerék típusaÖntapadó gumi
Kerék szélessége1.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.88
Hajó magassága (cm)132.08
Hajó hossza (cm)48.26
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód8716805090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKerékcsapágyakbefejezHajtogatott szélességKerék szélességeFogantyú típusaTerhelhetőségAnyagTeljes magasságÁr
MAGLINER FTA19E11L összecsukható kézi teherautó 500 Lb teherbírás Ezüst | AA9UFD 1FC76 FTA19E11LLabdaPorbevonatú18.5 "1.625 "Folyamatos Frame Flow Back500 fontAlumínium/Magnézium49 "€743.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAGLINER STK8AA1 kézi teherautó 4 kerék teherbírása 200 Lb
€825.07 /Mértékegység