WESCO 210479 Acél billenő és összecsukható villás targonca, Moldon gumi, 1000 Lbs kapacitás | AG7HQB TFT

WESCO 210479 Acél billenő és összecsukható villás targonca, Moldon gumi, 1000 font kapacitás

Raktáron
Tétel: AG7HQB Típus: 210479Kereszthivatkozás: TFT

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€615.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDönthető villás targonca
színekZöld
Villa zsebmérete4 "x 12"
Fogantyú típusaKettős fogantyú
Terhelhetőség1000 font
AnyagAcél
Teljes magasság55 "
Teljes hossz24.25 "
Teljes szélesség25.5 "
billentsePedál
típus2 kerekű
Kerék anyagaMoldon gumi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 37.575
Hajó magassága (cm)139.7
Hajó hossza (cm)61.6
Hajószélesség (cm)64.77

Termék részletek:

A Wesco 210479 billenő és összecsukható villás kézi targonca ideális nehéz rakományok könnyű szállítására. Anyagmozgatási alkalmazásokhoz alkalmas.

Jellemzők:

  • A Wesco 210479 billenős kézi targonca csuklós villákkal rendelkezik, amelyek a rakomány alatt csúsznak a minimális tárolási helyigény érdekében, és lehetővé teszik a billenthető és zárható rakodást.
  • Ez az egység lábpedállal van felszerelve, amely megdönti és megkönnyíti az áttörést.
  • A két villa 4 hüvelyk (Sz) x 12 hüvelyk (M) méretű, és 10 hüvelykes belső fesztáv van a be- és kirakodáshoz.
  • Ezt az egységet két 10 hüvelykes, ráönthető gumikerékkel szállítjuk a könnyebb manőverezés érdekében és két fogantyúval a kétkezes vezérléshez.
  • Acélszerkezettel rendelkezik a szerkezeti merevség érdekében, és kerékvédőkkel rendelkezik, amelyek megakadályozzák, hogy a terhelés közvetlenül az egységhez dörzsölje.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mekkora ennek a kézi targoncának a teherbírása?

A. A Wesco 210479 kézi targonca maximális teherbírása 1000 font.

K. Mekkora a rakat magassága ennek a kézi targoncának?

V. A felhasználók akár 49 hüvelykes rakományt is egymásra rakhatnak.

K. Hogyan válasszak kézi targoncát?

A.

  • Vegye figyelembe az orrlemez méretét.
  • Válassza ki a megfelelő keretmagasságot.
  • Ellenőrizze a terhelhetőséget.
  • Elemezze, hogy a teherautó szabványos vagy lépcsős.
  • Ellenőrizze a targonca szerkezeti anyagát a merevség biztosítása érdekében.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESCO 210479 Acél billenő és összecsukható villás targonca, Moldon gumi, 1000 font kapacitás
€615.96 /Mértékegység