WESCO 220649 Maxi Mover összecsukható teherautó, 275 Lb kapacitás, acél, 42 hüvelyk magasság | AG7KCM

WESCO 220649 Maxi Mover összecsukható teherautó, 275 Lb kapacitás, acél, 42 hüvelyk magasság

Raktáron
Tétel: AG7KCM Típus: 220649

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€265.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖsszecsukható kézi teherautó
Görgős konfiguráció(2) Merev
Fogantyú magassága29.5–42 ”
Terhelhetőség275 font
AnyagAcél
Előlap mélysége19 "
Előlap szélessége12 "
Görgőkerekek száma2
Teljes magasság42 "
Teljes hossz19 "
Teljes szélesség19 "
Kerék anyagaGumi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.85
Hajó magassága (cm)106.68
Hajó hossza (cm)48.26
Hajószélesség (cm)48.26

Termék részletek:

    • Hordozható acél összecsukható kézi targonca, különböző beállításokkal, könnyű és nehéz terhek szállítására; könnyen elfér az autók csomagtartóiban vagy szűk helyeken
    • Két 7 hüvelykes gumikerékkel van felszerelve a könnyű manőverezhetőség érdekében
    • Rugalmas hevederek a rakomány biztonságos megtartásához
    • Acél karosszériaszerkezet, 275 font maximális teherbíró képességgel

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Használható a Wesco 220649 maxi mover összecsukható teherautó lépcsőn?

V. Sík felületeken működik a legjobban, és csak néhány ütést tud kezelni.

K. Mekkora a Wesco összecsukható targoncák legnagyobb teheremelő képessége?

V. A Wesco összecsukható teherautók maximális teherbírása 550 font.

K. Mik a SuperLite összecsukható kézi targoncák előnyei?

V. A Wesco SuperLite összecsukható kézi targonca a teljes méretű kézi targoncák minden előnyével rendelkezik, ha ki van húzva. Hasonlóan minden kézi targoncához, ennek az egységnek is van egy hosszú fogantyúja, amely lehetővé teszi, hogy a rakomány a háton feküdjön, és szűk helyeken is át tudja vinni.

Termékváltozatok

TermékekModellFogantyú magasságaTerhelhetőségAnyagTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
WESCO 220650 Mega Mover összecsukható teherautó, 550 font kapacitású, alumínium | AG7KCL 22065034–47 ”550 fontalumínium47 "25.5 "26.5 "€784.96
WESCO 220617 Superlite összecsukható teherautó, 175 Lbs kapacitás, alumínium | AG7KCN 22061729.5–42 ”175 fontalumínium42 "19 "19 "€252.29
WESCO 220646 Mini Mover összecsukható teherautó, 110 font kapacitású, alumínium | AG7KCP 22064624–41 ”110 fontalumínium41 "17.5 "15.5 "€164.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESCO 220649 Maxi Mover összecsukható teherautó, 275 Lb kapacitás, acél, 42 hüvelyk magasság
€265.60 /Mértékegység