DAYTON Bemeneti védőburkolatok rögzítő hardverrel


Szűrő
Befejezés: Szürke, poliészter epoxi porlakkon sütve , Anyaga: Acél , Típus: Beömlőnyílás
StílusModellMélységDia kívül.Ár (ÁFA nélkül)
A
2RXL7
1"10 "€209.57
B
2RXP5
1"8"€186.87
A
2RXN3
1"23-7 / 8 "€480.12
C
2RXN1
1"16-1 / 2 "€329.31
D
2RXL6
1"9"€159.65
E
2RXL4
1"6"€116.09
A
2RXL9
1"13-1 / 4 "€268.25
F
2RXL8
1"14-1 / 2 "€353.20
G
2RXP3
1"6"€150.52
H
2RXP2
1"5"€120.92
I
2RXL5
1"8"€154.87
A
2RXP1
1"4"€94.92
J
2RXP4
1-5 / 8 "7"€168.48
K
2RXN6
2"21-1 / 2 "€503.50
A
2RXN9
2"39 "€771.26
A
2RXN8
2"32-1 / 4 "€812.10
A
2RXN2
2"19-5 / 8 "€372.56
A
2RXN7
2"29 "€679.30
A
2RXN4
2-9 / 16 "26-3 / 8 "€539.10
L
2RXN5
2-9 / 16 "12-7 / 8 "€241.20

Bemeneti védőburkolatok rögzítő hardverrel

A Dayton bemeneti védőburkolatok megakadályozzák a szíjhajtású ventilátorok kopását és károsodását, és lehetővé teszik, hogy magasabb levegőhőmérsékleten is működjenek. Acélszerkezettel rendelkeznek, poliészter epoxi porszórt bevonattal. Ezeket a bemeneti védőelemeket rögzítő hardverrel szállítjuk az egyszerű telepítés érdekében, és 4 és 39 hüvelyk közötti külső átmérőben kaphatók. Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?