Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2NXC7 Összecsukható kézi teherautó 175 Lb. Teherbírás | AC2XQT

APPROVED VENDOR 2NXC7 összecsukható kézi teherautó 175 Lb.terhelhetőség

Raktáron
Tétel: AC2XQT Modell: 2NXC7
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
€183.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖsszecsukható kézi teherautó
színekEzüst / fekete
befejezPorbevonatú
Hajtogatott mélység2-1 / 4 "
Összecsukott magasság25 "
Hajtogatott szélesség15.5 "
Fogantyú típusaEgyenes bár
Terhelhetőség175 font
AnyagAlumínium / polipropilén
Előlap mélysége11 "
Előlap szélessége15-1 / 4 "
Teljes mélység16.25 "
Teljes magasság39 "
Teljes szélesség15.5 "
Kerékcsapágyak5"
Kerékátmérő5"
Kerék anyagaGumi
Kerék típusaGumi
Kerék szélessége1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.7
Hajó magassága (cm)65.53
Hajó hossza (cm)41.4
Hajószélesség (cm)7.37
HS-kód8716805010
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellKerék szélességeHajtogatott szélességTerhelhetőségAnyagTeljes mélységTeljes szélességKerékcsapágyakKerékátmérőÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2NXC8 Összecsukható kézi teherautó 225 Lb.terhelés | AC2XQU 2NXC81.375 "19.5 "225 fontAcél, alumínium / polipropilén17.5 "19.5 "7"7"€255.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2NXC7 összecsukható kézi teherautó 175 Lb.terhelhetőség
€183.38 /Mértékegység