GRAINGER 33882 Összecsukható kézi teherautó 275 Lb alumínium | AG2ADR 30ZM68

GRAINGER 33882 Összecsukható kézi teherautó 275 Lb alumínium

Raktáron
Tétel: AG2ADR Típus: 33882Kereszthivatkozás: 30ZM68

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€263.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖsszecsukható kézi teherautó
színekEzüst / fekete
befejezAlumínium / műanyag
Hajtogatott mélység2-1 / 2 "
Összecsukott magasság32-1 / 2 "
Hajtogatott szélesség19 "
Fogantyú típusaTeleszkópos
Terhelhetőség275 font
AnyagAlumínium
Előlap mélysége14 "
Előlap szélessége19 "
Teljes mélység20.5 "
Teljes magasság42.5 "
Teljes szélesség19.5 "
KerékcsapágyakEgyszerű
Kerékátmérő7"
Kerék anyagaGumi
Kerék típusaGumi
Kerék szélessége1.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.2325
Hajó magassága (cm)83.82
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)49.53
HS-kód8716805010

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezAnyagKerék anyagaKerék típusaKerék szélességeÁr
GRAINGER 33892BC összecsukható kézi targonca, 275 lbs kapacitás, teljes magasság 42-1/2 hüvelyk | CD2NGH 447H72 33892BCBefejezetlenAcélPolySzilárd1.25 "€279.20
GRAINGER RMH1 kompakt lépcsős, összecsukható kézi targonca, 14 1/2 hüvelyk x 24 hüvelyk, 200 font teherbírás | CR3DAV 52NT87 RMH1-----€235.24
GRAINGER 23L326 összecsukható kézi teherautó | CP9QPN 23L326-----€216.83
GRAINGER 23L331 összecsukható kézi teherautó | CP9QPP 23L331-----€159.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER 33882 Összecsukható kézi teherautó 275 Lb alumínium
€263.80 /Mértékegység