FILLRITE Áramlásmérők

Ideális kenő- és nehézolajokhoz, glikolokhoz, petrolkémiai anyagokhoz, üzemanyagokhoz, maró anyagokhoz, repülőgép-üzemanyagokhoz és oldószerekhez. Akár 20 gallon/perc áramlási sebességet is képes mérni, és különféle csatlakozási típusokban és házakban kapható

Szűrő

A Fillrite áramlásmérők kenőanyagokkal és nehézolajokkal, glikolokkal, petrolkémiai anyagokkal, üzemanyagokkal, maró anyagokkal, repülőgép-üzemanyagokkal és oldószerekkel használhatók. Ezek a mérőórák akár 20 gallon/perc áramlási sebességet is képesek mérni.
FILLRITE -

Folyékony áramlásmérők

A Fill-Rite 800C és 900 sorozatú mechanikus áramlásmérőket úgy tervezték, hogy mérjék az üzemanyagvezeték fúvókájából kiengedett összes üzemanyag mennyiségét. Ezek a mérők visszaállítható konfigurációval rendelkeznek az új leolvasás regisztrálásához, és akár +/- 1%pontosságot is képesek biztosítani. A kiválasztott modellek (900D sorozat) digitális kijelzővel vannak felszerelve, hogy kiküszöböljék a mechanikus leolvasások okozta parallaxis hibákat. Válasszon ezen áramlásmérők széles választékából, amelyek alumínium vagy nikkelezett alumínium házban kaphatók Raptor Supplies.

StílusModellHosszPontosságCsatlakozás méreteMax. ViszkozitásTömítés anyagaHőmérsékletSzáltípusÁr (ÁFA nélkül)
A807-CL--3 / 4 "-----€483.33
B900CD1.5BSPT8"+/- 125%1-1 / 2 BSPT50 SSUBuna / Viton140 fok FBSPPTápláló korong€1,036.52
C807CN18"+/- 1.0%1 MNPT50Viton150NPTFolyadék€643.76
B900CD8"+/- 125%1 MNPT50 SSUBuna / Viton140 fok FNPTTápláló korong€928.12
B900 CD1.58"+/- 125%1-1 / 2 MNPT50 SSUBuna / Viton140 fok FNPTTápláló korong€947.52
B900 CDBSPT8"+/- 125%1 XNUMX XNUMX BSPT50 SSUBuna / Viton140 fok FBSPPTápláló korong€1,036.52
C807C18"+/- 1.0%1 MNPT50Viton (R) és Buna150NPTFolyadék€462.97
D807C8"-3 / 4 "-----€478.15
E901C1.59.25 "+/- 2.0%1-1 / 2 MNPT50Viton (R) és Buna150NPTFolyadék€675.99
F901C9.25 "-1"50 SSU----€778.37
G901CMK42009.25 "-1"50 SSU----€702.76
FILLRITE -

Mechanical Flowmeter, 1 1/2 Inch Connection Size, FNPT, B20/Diesel/E15/Gasoline/Kerosene

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
900CDPX1.5CP4ZXQ€1,236.97
FILLRITE -

Mechanical Flowmeter, 1 1/2 Inch Connection Size, FNPT, 150 psi Max. Pressure

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
TN860AN1CAB2LBCCP4ZXM€2,353.16
FILLRITE -

Mechanical Flowmeter, 1 Inch Connection Size, FNPT, B20/Diesel/E15/Gasoline/Kerosene

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
807CNL1X418CP4ZXW€788.55
FILLRITE -

Mechanical Flowmeter, 1 1/2 Inch Connection Size, FNPT, B20/Diesel/E15/Gasoline/Kerosene

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
900CDP1.5CP4ZXP€1,860.15
FILLRITE -

Mechanical Flowmeter, 1 Inch Connection Size, FNPT, B20/Diesel/E15/Gasoline/Kerosene

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
FR902DPUCP4ZXU€5,102.87
FILLRITE -

Mechanical Flowmeter, 1 1/2 Inch Connection Size, FNPT, 150 psi Max. Pressure

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
TN860AN1CAB1LACCP4ZXL€2,116.53
FILLRITE -

Mechanical Flowmeter, 1 Inch Connection Size, FNPT, B20/Diesel/E15/Gasoline/Kerosene

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
900CDPXCP4ZXT€1,236.97
FILLRITE -

Mechanical Flowmeter, 1 Inch Connection Size, FNPT, B20/Diesel/E15/Gasoline/Kerosene

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
901CMK300CP4ZXV€972.95
FILLRITE -

Mechanical Flowmeter, 1 Inch Connection Size, FNPT, B20/Diesel/E15/Gasoline/Kerosene

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
900CDPCP4ZXR€1,861.03
FILLRITE -

Mechanical Flowmeter, 1 1/2 Inch Connection Size, FNPT, 150 psi Max. Pressure, 6 to 60 gpm

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
TN860AN1CAB2GACCP4ZXN€1,914.91
FILLRITE -

Digitális áramlásmérő 1 hüvelykes Fnpt

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
820AD9GBF€631.45

Gyakran ismételt kérdések

Melyik a legpontosabb áramlásmérő?

A Coriolis tömegárammérők pontos méréseket tesznek lehetővé a legtöbb folyadék esetében, de költségesek. Működésük nem függ a szállított folyadéktól.

Mi a különbség az áramlásmérő és az áramlásmérő között?

Az áramlásmérők, más néven áramlásérzékelők, folyadék vagy gáz áramlási sebességének mérésére szolgálnak. Különböző típusú áramlásmérők léteznek, beleértve az elektromágneses, a Karman vortex, az ultrahangos, az úszó elemes, a termikus, a lapátkerekes és a nyomáskülönbség típusokat.

Mik azok az oxigénáramlásmérők?

Oxigénáramlásmérőket használnak az oxigénáramlás szabályozására az oxigénterápiában részt vevő betegeknél. Szabályozzák az oxigén áramlását.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?